絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(10)
- ADVANTEC(100)
- Canon(61)
- NEC三菱(62)
- TexWipe(テックスワイプ)(60)
- TGK(東京硝子器械)(54)
- TRUSCO(77)
- アズピュア(アズワン)(180)
- アズワン(820)
- アドクリーン(45)
- エスコ(191)
- ガードナー(118)
- ケニス(52)
- コトヒラ工業(41)
- ゴールドウイン(103)
- ブラストン(76)
- ホーザン(49)
- ミドリ安全(41)
- 小津産業(41)
- 東洋リントフリー(109)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033
SIBATA(柴田科学)¥319,800税込¥351,7801台(1台)4日以内出荷ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
真空ホース
SIBATA(柴田科学)¥7,198税込¥7,9181巻(3m)当日出荷・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)3アズワン品番64-3880-24
ガラス円筒ダストジャーH型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。材質ガラス寸法(Φmm)165
ガラス円筒 ダストジャー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
ホースノズル口 FLD-1用
SIBATA(柴田科学)¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。アズワン品番64-8273-33
支柱取付金具 FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
フィルターカートリッジ FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281箱(2個)5日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781箱(50枚)5日以内出荷PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。寸法(Φmm)47
ダストジャー H型
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。本製品は衛生試験法注解2005に準じています。型式H型寸法(mm)支柱付台/1700(H)×405(W)×400(W)質量(kg)約18外径×高さH(Φmm×mm)ガラス円筒/165×220(内径Φ157mm)
降下ばいじん計デポジット・ゲージ
SIBATA(柴田科学)¥159,800~税込¥175,780~1セット32日以内出荷屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
パーティクルカウンター 804型
SIBATA(柴田科学)¥649,800税込¥714,7801台6日以内出荷804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィートトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品