絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(235)
  • 東亜DKK(201)
  • HORIBA(堀場製作所)(146)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(37)
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • ケニス(18)
  • セムコーポレーション(16)
  • KRK(笠原理化工業)(14)
  • 竹村電機製作所(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • アズワン(11)
  • マザーツール(11)
  • ナリカ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHメーター用 標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター用 標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    7,698税込8,468
    1個(250mL)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    用途pH電極の校正用
  • pH標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 卓上型pHメーター METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pHメーター

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
    付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
  • ポータブル導電率計用 オプション METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル導電率計用 オプション

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    18,980税込20,878
    1ケース(20mL×30袋)
    翌々日出荷
  • pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH計 pH700用 電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1セット(1セット)
    46日以内出荷
    機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
  • 卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    卓上型pHメーター(セブンダイレクト)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1セット(1セット)
    46日以内出荷
    機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
    仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
  • ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計(ファイブゴー)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    98,980税込108,878
    1個
    22日以内出荷から46日以内出荷
    200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
    寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
  • ポータブルpH計(セブンゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計(セブンゴー)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
    寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
  • ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
  • pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番1-8510-11
  • ポータブルpH計 F2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計 F2用 pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から46日以内出荷
  • ポータブルpH計 S2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブルpH計 S2用 pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    70,980税込78,078
    1個
    11日以内出荷
  • pHメーター FP20/F20用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター FP20/F20用 pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液