絞り込み
ブランド
  • Milwaukee(ミルウォーキー)
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(235)
  • 東亜DKK(200)
  • HORIBA(堀場製作所)(147)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(37)
  • 佐藤計量器製作所(31)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • ケニス(18)
  • セムコーポレーション(16)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(15)
  • KRK(笠原理化工業)(14)
  • 竹村電機製作所(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • アズワン(11)
  • マザーツール(11)
  • ナリカ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH標準液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC/TDS標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC/TDS標準液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。 。様々な温度帯でのμS/cm値のチャートがボトルに印刷されています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH600 コンパクトpHテスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH600 コンパクトpHテスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 。軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 。pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/ORP電極用洗浄液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/ORP電極用洗浄液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    MA9016はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極洗浄液です。 。電極を清浄に維持することは測定速度と精度に大きく関わります。水洗いで落とせない汚れを洗浄できます。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC/TDS標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC/TDS標準液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/ORP電極用保存液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/ORP電極用保存液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    MA9015はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極保存液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH標準液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/C/Tシリーズ用交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/C/Tシリーズ用交換電極

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 比較電極内部液 3.5M KCL  230mLボトル MA9011 Milwaukee(ミルウォーキー)

    比較電極内部液 3.5M KCL 230mLボトル MA9011

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    最高水準の精度と正確さで製造されているラボグレードの比較電極内部液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断。 。ボトルには有効期限とロット番号が明記されています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量(mL)230型番MA9011濃度(mol/L)KCl:3.5
  • pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    電極すすぎ液は、相互汚染を避けるためサンプル間または校正液間の中間洗浄液として使用するのに最適です。 。保存液の蒸発によってプローブやキャップに蓄積した塩基性塩の堆積物を除去するのにも最適です。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/ORP電極用洗浄液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/ORP電極用洗浄液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    電極洗浄液は、すべての pH、ORP、EC、TDS メーターのプローブに蓄積した汚れや堆積物を除去する洗浄に最適です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • ORP標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    ORP標準液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 。信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • コンパクト導電率(EC)テスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    コンパクト導電率(EC)テスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC40 EC/TDS 栄養メーター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    コンパクトTDSテスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5165キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能) Milwaukee(ミルウォーキー)

    水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH51+C66 pH/導電率ECテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH51+C66 pH/導電率ECテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5166キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C66:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0.00~10.00mS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    【Mi6000キット詳細】 。pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 。CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 。ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 3-in-1 pH/ORPテスターMAX Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 pH/ORPテスターMAX

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5559キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 。EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PRO/MAX用 交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)

    PRO/MAX用 交換電極

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5560キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 。EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水。約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液