絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,422)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(158)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(93)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(58)
- アズワン(53)
- 旭製作所(29)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 三商(13)
- ビーエム機器(12)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 室町ケミカル(6)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- フロン工業(4)
- シグマアルドリッチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本当日出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-WAX
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-35MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 溶媒洗浄可能 超低ブリードの特性で、GC/MSに最適用途確認分析に最適 USP Phase G42 に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)50~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
エンプティーカラム
BIORAD¥39,999~税込¥43,999~1本(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
仁礼工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋当日出荷高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。用途液体クロマトグラフ専用。質量(kg)0.1使用温度範囲0~260℃全長(m)10外径1/16inch適合流体各種水溶液、アルコール