絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,422)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(158)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(93)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(58)
- アズワン(53)
- 旭製作所(29)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 三商(13)
- ビーエム機器(12)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 室町ケミカル(6)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- フロン工業(4)
- シグマアルドリッチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)
室町ケミカル¥57,980~税込¥63,778~1本19日以内出荷ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。用途クロマトグラフィー等研究、実験用
ダイヤモンドナイフ(KATANA)
エス・ティ・ジャパン¥109,800税込¥120,7801セット(1セット)8日以内出荷高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。刃形フラット・アングル入数各1本RoHS指令(10物質対応)対応
MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ
アズワン¥27,700税込¥30,4701箱(50本)翌々日出荷サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。材質遠沈管/PP寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
GCキャピラリーカラム 60m×0.25mm
S.G.E¥159,800税込¥175,7801本33日以内出荷レポート付き仕様●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40~360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236アズワン品番68-0946-31
ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1
ハミルトン¥151,999~税込¥167,199~1本5日以内出荷から6日以内出荷ODSやC8に相当する保持力を持ちます。 基材であるスチレンジビニルベンゼン共重合体自身が保持に関与するため、アルキル基導入型ポリマー充填剤とは異なった分離挙動を示します。 一般逆相分析用の高耐久性・耐pH(1~13)のカラムです。
クロマトグラフ管 フィルター付き
Glassco¥10,980税込¥12,0781個当日出荷カラム充填用にフィルターディスク付きです。材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE寸法(mm)Φ40×457アズワン品番4-4119-11
Φ6.6mmEZソルベントプラスカラムコンプリート可変長固定長セット
Omnifit¥139,800税込¥153,7801式93日以内出荷不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。仕様●有効長:13.8~22cm●容量:4.8~7.5mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:6MPaアズワン品番65-9644-06
Φ6.6mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット
Omnifit¥109,800税込¥120,7801式93日以内出荷不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。仕様●有効長:30cm●容量:10.3mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:6MPaアズワン品番65-9644-01
Φ35mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット
Omnifit¥419,800税込¥461,7801式93日以内出荷不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。