絞り込み
直径(Φmm)
接続方法
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
343・345・410・490・510・517・520・600・689・690・860・862・1000・1030・1300・1379
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(24)
- sartorius(ザルトリウス)(17)
- Whatman(ワットマン)(8)
- アルウスキー(7)
- ADVANTEC(6)
- GVS(6)
- アズワン(5)
- ジーエルサイエンス(5)
- MDI(5)
- アドバンテック(4)
- MS(Membrane Solutions)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PALL(ポール)(2)
- コーニング(1)
- ケニス(1)
Merck(メルクミリポア)・sartorius(ザルトリウス)・Whatman(ワットマン)・アルウスキー・ADVANTEC・GVS・アズワン・ジーエルサイエンス・MDI・アドバンテック・MS(Membrane Solutions)・TGK(東京硝子器械)・PALL(ポール)・コーニング・ケニス
「穴径(Φμm)」から絞り込む

フィルタ
アズワン¥14,157~税込¥15,573~1個当日出荷材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
ミニザルトRC25 シリンジフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)5日以内出荷親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
フィルターホルダー スウィネクス 37
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781ケース(12個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)37直径(Φmm)35フィルター直径(Φmm)25mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.4プレフィルター直径(Φmm)22インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-02
フィルターホルダー スウィネクス 47
Merck(メルクミリポア)¥72,980税込¥80,2781ケース(8個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)54直径(Φmm)57フィルター直径(Φmm)47mm接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)42インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション最大差圧(kPa[psi])517[75]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510アズワン品番2-3085-03
ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)翌々日出荷プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
マイレクス(アルコールろ過滅菌用)
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781ケース(50個)翌々日出荷材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)直径(Φmm)25滅菌EOG滅菌済接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐熱温度(℃)45耐圧力(kPa)510アズワン品番2-3064-11穴径(Φμm)0.2
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781袋(50個)当日出荷プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01穴径(Φμm)0.45
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥37,980税込¥41,7781ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)5日以内出荷から6日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター
GVS¥21,980税込¥24,1781箱6日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。仕様未滅菌、Rohs, Directive 2002/32/CE、BSE/TSE, directive 2003/32/CE、Conflict minerals直径(Φmm)ハウジング:30接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.63材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力性80psi最高使用温度(℃)90メンブレン直径(Φmm)25残液量(μL)300未満入数(個)50材質(メンブレン)疎水性PTFE孔径(Φμm)メンブレン:0.2
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥169,800税込¥186,7801箱(1000個)翌々日出荷水系サンプル用フィルタユニットです。色透明直径(Φmm)25穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(100個)ほか翌々日出荷※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット色紫滅菌非滅菌材質(フィルター)ナイロン