絞り込み
槽容量(L)
出力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 洗浄器

105件中 81105
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
  • 瓶洗浄装置 コクゴ

    瓶洗浄装置

    コクゴ
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
    付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
  • 卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄器

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
    材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
  • 超音波洗浄機 アイワ医科工業

    超音波洗浄機

    アイワ医科工業
    339,800税込373,780
    1個
    8日以内出荷
    板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
    付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
  • 超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業

    超音波ピペット洗浄器

    アイワ医科工業
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
    付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続
  • ポイントセンシングカバー 本多電子

    ポイントセンシングカバー

    本多電子
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)内径Φ7.5×外径Φ15×長さ215アズワン品番1-8415-15
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 超音波洗浄器用架台 アズワン

    超音波洗浄器用架台

    アズワン
    24,750税込27,225
    1個
    当日出荷
    材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
  • ピペット自動洗浄器セット TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ピペット自動洗浄器と洗浄カゴのセットです。
    材質ポリ塩化ビニール
  • 超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ

    エスエヌディ
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
    電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振
  • 超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット エスエヌディ

    超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット

    エスエヌディ
    699,800税込769,780
    1台
    48日以内出荷
    信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
    付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
  • 超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303

    エスエヌディ
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
    付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8消費電力(W)300電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04槽容量(L)3.8発振方式38kHz BLT自励発振
  • 超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
    用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
  • 超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ

    エスエヌディ
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    33日以内出荷
    独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
    付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
  • 輝子V2 電解洗浄機 ジャパンジェムツール

    輝子V2 電解洗浄機

    ジャパンジェムツール
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)洗浄槽内寸法(mm)145×80×70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
  • ソニックモニター用センサー 本多電子

    ソニックモニター用センサー

    本多電子
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
  • 超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    150,000税込165,000
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 自動洗浄器 アズワン

    自動洗浄器

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)口径(mm)Φ13(吸水口)
  • 角型洗浄槽 アズワン

    角型洗浄槽

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 2周波超音波洗浄器 アズワン

    2周波超音波洗浄器

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    当日出荷
    材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
  • ピペット自動洗浄器用本体のみ 中 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用本体のみ 中

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-05型式T-1品名洗浄器種類内径×高さH(Φmm×mm)150×600
  • VS-150用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-150用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
  • VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
  • ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
    仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185容量(L)(洗浄槽)約1.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器