4ページ目: 洗浄器

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
338件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
カゴAC-500DX用 アイワ医科工業カゴAC-500DX用アイワ医科工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1810501●外形寸法(取手・足寸法除):横350×奥250×高100mmアズワン品番67-3155-80
スーパーアネックス 瓶洗浄装置 テラオカスーパーアネックス 瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。
仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズエスエヌディ
569,800税込626,780
1式
13日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルターアズワン品番67-7319-14
時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入 ヴェルヴォクリーア時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入ヴェルヴォクリーア
75,980税込83,578
1箱(12缶)
4日以内出荷
超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三洗浄槽に使用して下さい。
仕様●成分:不燃性フッ素系有機溶剤●商品サイズ:W118×D63×H190mm●箱サイズ:W365×D270×H210mmアズワン品番68-0754-35
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズエスエヌディ
659,800税込725,780
1式
5日以内出荷から13日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズエスエヌディ
569,800税込626,780
1式
5日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)高周波出力(W)200タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)電源容量(kVA)0.35
ナノバブル発生装置 アズワンナノバブル発生装置アズワン
739,000税込812,900
1個
43日以内出荷
筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)材質(筐体)ステンレスSUS304寸法(mm)220×200×300サイズホース口:G1/2×2電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz)外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4アズワン品番3-6508-11採水量最大4L/回
マイクロバブル生成装置 日東精工マイクロバブル生成装置日東精工
1,289,000税込1,417,900
1台
60日以内出荷から90日以内出荷
コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
最大流量(L/min)生成:約10温度(℃)液体:5~40使用可能液体水道水、工業用水(清水)
超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無ブランソン
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター有 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター有ブランソン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
超音波洗浄器 3800用オプション ブランソン超音波洗浄器 3800用オプションブランソン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:600/400mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291843Nアズワン品番67-2184-73
超音波洗浄器 2800用オプション ブランソン超音波洗浄器 2800用オプションブランソン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:2800/2510●コード番号:291817Nアズワン品番67-2184-57
超音波洗浄器 5800用オプション ブランソン超音波洗浄器 5800用オプションブランソン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:5800/5510●コード番号:291828Nアズワン品番67-2184-64
超音波洗浄器 2800用オプション ブランソン超音波洗浄器 2800用オプションブランソン
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ:250mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291840Nアズワン品番67-2184-71
超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン超音波洗浄器 1800用オプションブランソン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:1800/1510●コード番号:291812Nアズワン品番67-2184-56
超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター無 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター無ブランソン
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
超音波洗浄器 8800用オプション ブランソン超音波洗浄器 8800用オプションブランソン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●コード番号:291833Nアズワン品番67-2184-65
超音波洗浄器 8800用オプション ブランソン超音波洗浄器 8800用オプションブランソン
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●サイズ:600/400mL×6●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291834Nアズワン品番67-2184-75
超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン超音波洗浄器 1800用オプションブランソン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:1510●コード番号:291815Nアズワン品番67-2184-66
超音波洗浄器 5800用オプション ブランソン超音波洗浄器 5800用オプションブランソン
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:5800/5510●コード番号:291827Nアズワン品番67-2184-59
超音波洗浄器 3800用オプション ブランソン超音波洗浄器 3800用オプションブランソン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ:250mL×3●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291842Nアズワン品番67-2184-72
超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無ブランソン
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●槽容量:1.9L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291427Nアズワン品番67-2184-86
超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター無 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター無ブランソン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):336×305×304●槽内寸法(mm):238×138×100●槽容量:2.8L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:4.4kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:有●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291433Nアズワン品番67-2184-83
超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) Mシリーズ ヒーター無ブランソン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):397×318×381●槽内寸法(mm):297×152×150●槽容量:5.7L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:ドレイン付き●重量:5.9kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291435Nアズワン品番67-2184-80
超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター有 ブランソン超音波洗浄器(ヤマトブランド) CPXシリーズ ヒーター有ブランソン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●ヒーター容量:45W●槽容量:1.9L●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):有●▼High/Low切替機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:有●▼高温アラーム表示:有●オートモード:有●Bransonic(R)●コード番号:291430Nアズワン品番67-2184-79
超音波洗浄器 2800用オプション ブランソン超音波洗浄器 2800用オプションブランソン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:600/400mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291841Nアズワン品番67-2184-70
超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン超音波洗浄器 1800用オプションブランソン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:1800/1510●コード番号:291813Nアズワン品番67-2184-61
超音波洗浄器 5800用オプション ブランソン超音波洗浄器 5800用オプションブランソン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:600/400mL×4●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291844Nアズワン品番67-2184-74
超音波洗浄器 3800用オプション ブランソン超音波洗浄器 3800用オプションブランソン
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:3800/3510●コード番号:291823Nアズワン品番67-2184-63
超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン超音波洗浄器 1800用オプションブランソン
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
仕様●サイズ:600/400mL×1●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291839Nアズワン品番67-2184-69
超音波洗浄器 2800用オプション ブランソン超音波洗浄器 2800用オプションブランソン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:2800●コード番号:291820Nアズワン品番67-2184-67
超音波洗浄器 8800用オプション ブランソン超音波洗浄器 8800用オプションブランソン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●コード番号:291832Nアズワン品番67-2184-60
ピペット用クリーニング槽 Thermo Scientific Nalgeneピペット用クリーニング槽Thermo Scientific Nalgene
89,980税込98,978
1セット
63日以内出荷
ピペット用ジャー、バスケット、水槽の3つで1セット
架台AU-308C用 アイワ医科工業架台AU-308C用アイワ医科工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-308CO・AU-308CB外形寸法(mm)横511×奥404×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-61
架台AU-508C用 アイワ医科工業架台AU-508C用アイワ医科工業
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-508CO・AU-508CB外形寸法(mm)横561×奥494×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-64
架台AU-1008C用 アイワ医科工業架台AU-1008C用アイワ医科工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-1008CO・AU-1008CB外形寸法(mm)横740×奥535×高245(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-67
超音波洗浄器用SUS製洗浄カゴ アイワ医科工業超音波洗浄器用SUS製洗浄カゴアイワ医科工業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
フタAU-508C用 アイワ医科工業フタAU-508C用アイワ医科工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
アズワン品番66-0018-63
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式SND
159,800税込175,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波ピペット洗浄機 シャープ超音波ピペット洗浄機シャープ
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器