絞り込み
槽容量(L)
出力(W)
ブランド
- アイワ医科工業(70)
- エスエヌディ(48)
- アズワン(39)
- 本多電子(28)
- ヴェルヴォクリーア(25)
- ブランソン(20)
- シャープ(10)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- アイワ(6)
- ヤマト科学(5)
- オオモリ(4)
- ツインバード(4)
- ナリカ(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- ケニス(3)
- 東京超音波技研(3)
- プレミアムプラスジャパン(3)
- シチズン(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む

VS-150用オプション
アズワン¥4,990税込¥5,4891個5日以内出荷VS-150用リングハンガー材質SUS304PVCコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×150×105アズワン品番61-0172-70
ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185容量(L)(洗浄槽)約1.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分