絞り込み
槽容量(L)
- 5(1)
ブランド
- 大和
- アズワン(11)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ADVANTEC(5)
- 矢沢科学(1)
- 増田理化工業(1)
「槽容量(L)」から絞り込む
5(1)

オイルバス 5L
大和¥89,980税込¥98,9781台当日出荷内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。用途研究開発・実験用オイルバス付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5