絞り込み
槽容量(L)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 7.6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
ヒーター容量(W)
  • 800(2)
  • 1200(2)
  • 1270(3)
ブランド
  • ADVANTEC
  • アズワン(11)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 大和(1)
  • 矢沢科学(1)
  • 増田理化工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
3.7(2)
3.8(2)
7.6(2)
8(2)
10(2)
12(1)
  • オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTEC

    オイルバス TBXシリーズ スターラー用

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
  • オイルバス スターラー用 ADVANTEC

    オイルバス スターラー用

    ADVANTEC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~230℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
  • オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    オイルバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
  • TBP103DA、107DA用オプション品 ADVANTEC

    TBP103DA、107DA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    恒温器別売品。
  • TBP103DA用オプション品 ADVANTEC

    TBP103DA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    恒温器別売品。
オイルバス