絞り込み
ブランド
- アズワン(19)
- アクアテック(8)
- KNF(7)
- GILSON(ギルソン)(6)
- ワトソンマーロー(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- テクノ高槻(4)
- タクミナ(3)
- ケニス(3)
- 三洋古江サイエンス(3)
- サーパス工業(3)
- イワキ(2)
- ヤマト科学(2)
- アトー(2)
- 三相電機(1)
- 日東工器(1)
- 大和(1)
- ADVANTEC(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチ
アズワン¥8,490税込¥9,3391式7日以内出荷ペリスタリックポンプLM40A専用で、連続制御モード(短押しで、運転開始/停止の切替)またはインチング制御モード(押し続けると運転、離すと停止)で操作できます。仕様●規格:RS485ポートアズワン品番68-0501-31
チューブポンプ FW3-LSシリーズ
サーパス工業(1件のレビュー)¥359,800税込¥395,7801個21日以内出荷から92日以内出荷内蔵したディスポーザブル圧力センサーのフィードバック制御で高精度に流体コントロールを行い、安定した無脈動の送液が可能です。チューブはカバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。専用ソフトウェアでPCからのコントロール、モニタリング、ログ機能が対応できます。質量(kg)6外形寸法(mm)190×235×182電源AC100V 50/60Hz 2A最大吐出圧力(kPa)250駆動方式ステッピングモーター環境温度範囲(℃)10~40背圧(kPa)無脈流適用範囲:20~200
マスターフレックス 送液ポンプ デジタル
大和¥799,800税込¥879,7801台7日以内出荷チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)254高さ(mm)216奥行(mm)216電源(V)単相90~260モーターDC75Wモーター(W)DC75
ポンプヘッド
GILSON(ギルソン)¥343,999税込¥378,3991個46日以内出荷ミニパルス3用送液ヘッドです。仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ2チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-48
ポンプヘッド
GILSON(ギルソン)¥495,999税込¥545,5991個46日以内出荷ミニパルス3用送液ヘッドです。仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ4チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-49
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付
KNF¥275,999~税込¥303,599~1台3日以内出荷から60日以内出荷メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付
KNF¥275,999~税込¥303,599~1台5日以内出荷から60日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。校正証明書一般校正
チューブポンプ 無脈動タイプ 専用チューブ
サーパス工業¥19,980~税込¥21,978~1巻31日以内出荷カバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。サイズ0.79×3.98(15m)
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ
アクアテック¥10,980税込¥12,0781個22日以内出荷ポンプヘッド交換可能 3mL/分の吐出性能です。材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W15×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量(mL/min)(標準)3アズワン品番64-8085-42
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ
アクアテック¥9,998~税込¥10,998~1個14日以内出荷から15日以内出荷ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ
アクアテック¥8,698~税込¥9,568~1個7日以内出荷から18日以内出荷コンパクトで扱い易いボックス設計。 モーター内蔵で防塵特性良好。 コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。サイズL44×W65×D22.5mm質量(g)約62
ユニポンプ
日本理化学器械(NRK)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷排気速度15L/min到達圧力(kPa)73.3加圧圧力(kPa)245モーターコンデンサー式使用環境温度(℃)+10~+40電源100V 50/60Hz 25W(入力)仕様●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9
ソレノイド駆動定量ポンプ
タクミナ¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz温度(℃)移送液:0~40粘度(mPa・s)移送液:50以下
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS
KNF¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷から61日以内出荷温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
イージーロードポンプヘッドⅢ
ヤマト科学¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
チュービングポンプ
アズワン¥309,999税込¥340,9991台12日以内出荷液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能
ローラーポンプ RP-M5F
三洋古江サイエンス¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷質量(kg)1.1電源AC 100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H吐出圧力(MPa)0.02チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
ローラーポンプ RP-ASB
三洋古江サイエンス¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷質量(kg)1.2電源AC 85~264V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×140吐出圧力(MPa)0.05流量(mL/h)1~90チューブサイズ(mm)ファーメドBPT 4.0×6.0
中型チュービングポンプ 530Sシリーズ
ワトソンマーロー¥1,007,999~税込¥1,108,799~1個46日以内出荷マニュアル操作。チューブ交換・クリーニングが簡単材質アルミダイキャスト LM24
小型チュービングポンプ 120U/DMシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル/オート操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い材質IXEF(ポリアリールアミド)
小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル/オート操作 120Uシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル/オート操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い材質IXEF(ポリアリールアミド)
小型チュービングポンプ 120S/DMシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い材質IXEF(ポリアリールアミド)
小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル操作 120Sシリーズ
ワトソンマーロー1個欠品中マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い仕様吐出量範囲(mL):0.01~81/min、コード番号:010.6131.010材質IXEF(ポリアリールアミド)アズワン品番62-9202-70
チュービング「ペリスタポンプ」
アトー¥159,800~税込¥175,780~1セット欠品中ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
マグネットポンプ
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
マグネットポンプ
ケニス¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
チューブポンプ
アズワン¥197,000税込¥216,7001個14日以内出荷液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。
可変ポンプ
ヤマト科学¥549,800税込¥604,7801台5日以内出荷から8日以内出荷チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)211質量(kg)6.6高さ(mm)216奥行(mm)274電源(V)単相100電源AC100VモーターDC75Wモーター(W)DC75回転数再現性±0.25%2018年トラスコ掲載ページ10 1170
送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズ
MasterFlex¥79,980~税込¥87,978~1台47日以内出荷ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。 コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。電源AC115V 0.6A 60Hzモーター(W)AC30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115回転数再現性±15%
ペリスタルティックポンプ LM40A専用シリコーンチューブ 15m巻 RUTTSシリーズ
アズワン¥13,999~税込¥15,399~1巻7日以内出荷ペリスタリックポンプLM40A専用のシリコンチューブです
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001式5日以内出荷から7日以内出荷自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品