絞り込み
ブランド
  • KNF
  • アズワン(18)
  • アクアテック(8)
  • GILSON(ギルソン)(6)
  • ワトソンマーロー(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • テクノ高槻(4)
  • タクミナ(3)
  • ケニス(3)
  • 三洋古江サイエンス(3)
  • サーパス工業(3)
  • イワキ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • アトー(2)
  • 三相電機(1)
  • 日東工器(1)
  • 大和(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNF

    ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT

    KNF
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
  • ダイヤフラム式送液ポンプ KNF

    ダイヤフラム式送液ポンプ

    KNF(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
    用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)電源(V)100~230最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM許容温度(℃)(液体)+5~+80
  • 耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付 KNF

    耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付

    KNF
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
    校正証明書一般校正
  • 定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF

    定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
    メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    校正証明書一般校正
  • ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF

    ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

    KNF
    269,800税込296,780
    1台
    10日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ローラー・チュービングポンプ