2ページ目: その他周辺商品

80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結像鏡筒 清和光学製作所

    結像鏡筒

    清和光学製作所
    899,800税込989,780
    1個
    41日以内出荷
    12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。
    マウントMS-625-B、MS-635-B
  • 集光レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    集光レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,798税込10,778
    1個(1個)
    15日以内出荷
    ライトガイドの先端に取付けてスポット照明に使用します。
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    22,980税込25,278
    1台(1台)
    6日以内出荷
    全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
    電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U ナリカ

    デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U

    ナリカ
    68,000税込74,800
    1セット
    4日以内出荷
    大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
    付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
  • 顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY ナリカ

    顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
    セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
    付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
    付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
  • 顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH ナリカ

    顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH

    ナリカ
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
    寸法(Φ×mm)78×20
  • 工作顕微鏡用照明電源 TRUSCO

    工作顕微鏡用照明電源

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    本体のボリュームで調光できます。
    トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
  • 工作顕微鏡用照明 TRUSCO

    工作顕微鏡用照明

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
    質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
  • 工作顕微鏡用鏡筒 TRUSCO

    工作顕微鏡用鏡筒

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(g)400接眼レンズEYL10、EYL20対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5機械筒長(mm)163
  • アタッチメント式反射鏡(アトマ用) ナリカ

    アタッチメント式反射鏡(アトマ用)

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    4日以内出荷
    生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。 LED照明部分に乗せて使用します。
  • ライトグリーン(プレパラート製作材料) ナリカ

    ライトグリーン(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個(50mL)
    6日以内出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様細胞膜、セルロース用種別H種類ライトグリーン(アルコール溶液)
  • エオシン(プレパラート製作材料) ナリカ

    エオシン(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1個(50mL)
    4日以内出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様動物組織の細胞質用種別E種類エオシン(水溶液)
  • ヘマトキシリン(ハイデンハイン)(プレパラート製作材料) ナリカ

    ヘマトキシリン(ハイデンハイン)(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    2,100税込2,310
    1個(25mL)
    5日以内出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様染色体、核、原生動物用種別D種類ヘマトキシリン(ハイデンハイン)液
  • ヘマトキシリン(デラフィールド)(プレパラート製作材料) ナリカ

    ヘマトキシリン(デラフィールド)(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    2,600税込2,860
    1個(50mL)
    5日以内出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様細胞膜、胚、白血球等用種別C種類ヘマトキシリン(デラフィールド)液
  • 観察用瞬間固定液(プレパラート製作材料) ナリカ

    観察用瞬間固定液(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個(10mL)
    5日以内出荷
    プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
    仕様ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用種別O容量(mL)10種類観察用瞬間固定液
  • ホイヤー氏液(プレパラート製作材料) ナリカ

    ホイヤー氏液(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個(25mL)
    5日以内出荷
    プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
    仕様土中微生物封入液種別L種類ホイヤー氏液
  • LEDコールド照明装置 ナリカ

    LEDコールド照明装置

    ナリカ
    18,500税込20,350
    1個
    4日以内出荷
    使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
    付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上
  • 蛍光灯(高輝度) ナリカ

    蛍光灯(高輝度)

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1個
    4日以内出荷
    種別20W形寸法(mm)Φ28.0×580
  • アタッチメント式反射鏡(アトマⅡ用) ナリカ

    アタッチメント式反射鏡(アトマⅡ用)

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    4日以内出荷
    アトマ(ATOMA)Ⅱ用のアタッチメント式反射鏡です。
  • LEDコールド照明装置 ナリカ

    LEDコールド照明装置

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
    付属品ACアダプタ(AC100V)種別シングル消費電力(W)0.5光源高輝度白色LED(フラットLED)寸法(Φ×mm)約100×400連続点灯時間(時間)10000時間以上
  • 顕微鏡カメラ用ズームアダプター HA ナリカ

    顕微鏡カメラ用ズームアダプター HA

    ナリカ
    90,000税込99,000
    1個
    5日以内出荷
    顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
    セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
  • 顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1S ナリカ

    顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1S

    ナリカ
    90,000税込99,000
    1個
    5日以内出荷
    このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
    セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
  • 防カビ・防湿剤 ナリカ

    防カビ・防湿剤

    ナリカ
    400税込440
    1個
    4日以内出荷
    ●使い捨てないから、経済的●顕微鏡のレンズケースなどに入れておくとレンズをカビから守ります。●吸湿後は、日光でスピード乾燥。くり返し使えて経済的!
    寸法(mm)約120×255内容量(g)30
  • サンプルクリップ ナリカ

    サンプルクリップ

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
  • 顕微鏡照明装置 LED-4N ナリカ

    顕微鏡照明装置 LED-4N

    ナリカ
    3,600税込3,960
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
    寸法(mm)85×60×52電源単3乾電池2本(付属)輝度4000mcdLED白色LED:3.6V 30mA
  • 接眼マイクロメーター ナリカ

    接眼マイクロメーター

    ナリカ
    3,400税込3,740
    1個
    5日以内出荷
    種別(ネクロス/ウィングブルー用)厚さ(mm)1.5目盛(mm)10(十字線入り)対応アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)最小目盛(mm)0.1直径(mm)19
  • 観察用トレー ケニス

    観察用トレー

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚
    8日以内出荷
    実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
    寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
  • 観察用トレー ケニス

    観察用トレー

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚
    15日以内出荷
    実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
    寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
  • 対物マイクロメーター ナリカ

    対物マイクロメーター

    ナリカ
    53,000税込58,300
    1個
    4日以内出荷
    A05-1200対物マイクロメーターOM-100N型を10枚組にしたものです。 0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
    仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:木箱寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
  • パラフィン伸展板 ケニス

    パラフィン伸展板

    ケニス
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    伸展と乾燥が同時に処理できる伸展板です。 伸展器の上に置くことで従来より短時間で伸展処理が可能です。 伸展器の温度は50~55℃が目安です。
    材質アルミニウム
  • 金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×) 八洲光学工業

    金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×)

    八洲光学工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    総合倍率アズワン品番1-9214-11
  • 木製格納箱(ネクロスⅠ・Ⅱ用) ナリカ

    木製格納箱(ネクロスⅠ・Ⅱ用)

    ナリカ
    13,000税込14,300
    1個
    4日以内出荷
    D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの別売品です。
  • 暗視野ユニット用リング(ネクロスⅡ用) ナリカ

    暗視野ユニット用リング(ネクロスⅡ用)

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの補充部品です。
  • 接眼レンズ WF10× 視野数20(ネクロスⅡ用) ナリカ

    接眼レンズ WF10× 視野数20(ネクロスⅡ用)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの補充部品です。
    仕様視野数:20倍率WF10×
  • 接眼マイクロメーター EM-10F(ネクロスⅡ用) ナリカ

    接眼マイクロメーター EM-10F(ネクロスⅡ用)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    4日以内出荷
    適合ウィングブルーⅡ(WF10×)、ネクロスⅡ(単眼WF10×)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)21×1.3最小目盛(mm)0.1目盛長(mm)10(十字線入り)
  • 木製格納箱(AP・μ40・ソレオJr用) ナリカ

    木製格納箱(AP・μ40・ソレオJr用)

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
  • 木製格納箱(ウィングブルー用) ナリカ

    木製格納箱(ウィングブルー用)

    ナリカ
    18,500税込20,350
    1個
    4日以内出荷
    ウィングブルー(WING BLUE)用木製格納箱です。
  • 木製格納箱(アトマⅡ用) ナリカ

    木製格納箱(アトマⅡ用)

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    アトマ(ATOMA)Ⅱ用の木製収納箱です。

顕微鏡周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他周辺商品