絞り込み
ブランド
- SHT(22)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アズワン(3)
- シンコー(12)
- 高昇(6)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。
商品豆知識

ステンレス作業台3段タイプ
高昇(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥19,980~税込¥21,978~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプ
高昇(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥14,980~税込¥16,478~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
キャスター付きキッチン作業台
YAMAZEN(山善)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター 天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板) キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー 折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません) ゴミ箱上ラックとしても活躍 重くなっても動かしやすい重量キャスター採用用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業幅(mm)800質量(kg)9.5高さ(mm)845材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400耐荷重(kg)20材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板耐熱温度(℃)天板:約200折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)
シンコー(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
溶接テーブル ”NOMAD”
SHT¥22,980税込¥25,2781台当日出荷安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
アングルブラケット
SHT¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具
シンコー¥19,980税込¥21,9781セット(4個)当日出荷から12日以内出荷シンコー製の作業台に適合します。用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5材質(金具)ステンレス
ボールロックボルト
SHT¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64高さ(mm)38.1直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
マグネットプラグ
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥5,998~税込¥6,598~1セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
溶接テーブルシステム用アクセサリー
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
マグスプリング クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
ねじアダプター
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)当日出荷溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
ボールボルト用スペーサー
SHT¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.1高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ7 0284
エキセントリックパッド
SHT¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)12.7質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vブロック マグネットタイプ
SHT¥6,598税込¥7,2581セット(4個)当日出荷丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44高さ(mm)12直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
固定式レスト
SHT¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)高さ(mm)51質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36高さ(mm)27.5直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
Dストップバー
SHT¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストレートエッジストップ
SHT¥15,980税込¥17,5781セット(4個)当日出荷ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
三面ブラケット
SHT¥37,980税込¥41,7781セット(2個)当日出荷ワークを固定する際に便利なブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
レストボタン マグネットタイプ
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)当日出荷テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52高さ(mm)11.5直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286
『板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚・シェルフ・ラック
- ステンレス作業台
- シンク
- キッチンストッカー