34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • 扉用上部ガイド シンコー

    扉用上部ガイド

    シンコー
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    扉の各部品です。
  • 作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー

    作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)

    シンコー
    749税込824
    1セット
    当日出荷
  • 戸車 シンコー

    戸車

    シンコー(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    扉の各部品です。
  • ストッパー ミドル SHT

    ストッパー ミドル

    SHT
    3,698税込4,068
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • ボールロックボルト SHT

    ボールロックボルト

    SHT
    16,980税込18,678特価
    1セット(10個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
  • 戸棚用 棚受フック シンコー

    戸棚用 棚受フック

    シンコー
    379税込417
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中棚用の棚受けフックです。
  • サイドクランプ SHT

    サイドクランプ

    SHT
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを側面から固定する為のクランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ストッパー SHT

    ストッパー

    SHT
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 溶接テーブル ”NOMAD” SHT

    溶接テーブル ”NOMAD”

    SHT
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
    トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
  • キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具 シンコー

    キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具

    シンコー
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    シンコー製の作業台に適合します。
    用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに材質(金具)ステンレス付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5
  • アングルブラケット SHT

    アングルブラケット

    SHT
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 埋め込み式ボールロックボルト SHT

    埋め込み式ボールロックボルト

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
  • ストレートエッジストップ SHT

    ストレートエッジストップ

    SHT
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 吊戸棚用 コーナーガード シンコー

    吊戸棚用 コーナーガード

    シンコー(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    吊戸棚用コーナーガイドです。 角を保護します。
  • ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー

    ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)

    シンコー
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    ワゴン用棚ストッパーです。
  • 溶接テーブルシステム用アクセサリー SHT

    溶接テーブルシステム用アクセサリー

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
  • ワゴン用 キャスタースパナ シンコー

    ワゴン用 キャスタースパナ

    シンコー
    479税込527
    1本
    11日以内出荷
    ワゴン用のキャスタースパナです。
  • 作業台・ラック用 キャスタースパナ シンコー

    作業台・ラック用 キャスタースパナ

    シンコー
    479税込527
    1本
    6日以内出荷
    作業台・ラック用のキャスタースパナです。
  • 作業台・ラック用 バンパーゴム シンコー

    作業台・ラック用 バンパーゴム

    シンコー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    支柱に取付けて移動時に製品や壁面を保護します。
    材質ゴム製
  • マグスプリング クランプ SHT

    マグスプリング クランプ

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • ねじアダプター SHT

    ねじアダプター

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    当日出荷
    溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ボールボルト用スペーサー SHT

    ボールボルト用スペーサー

    SHT
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)4仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • マグネットプラグ SHT

    マグネットプラグ

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)25仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • エキセントリックパッド SHT

    エキセントリックパッド

    SHT
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vブロック マグネットタイプ SHT

    Vブロック マグネットタイプ

    SHT
    6,598税込7,258
    1セット(4個)
    当日出荷
    丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)12仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 固定式レスト SHT

    固定式レスト

    SHT
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)51仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vスペーサー SHT

    Vスペーサー

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)27.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • Dストップバー SHT

    Dストップバー

    SHT
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 三面ブラケット SHT

    三面ブラケット

    SHT
    37,980税込41,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワークを固定する際に便利なブラケットです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • レストボタン マグネットタイプ SHT

    レストボタン マグネットタイプ

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    当日出荷
    テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)11.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 扉用クッション シンコー

    扉用クッション

    シンコー
    229税込252
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    扉の各部品です。

ステンレス作業台』には他にこんなカテゴリがあります

キャスター・棚・板・その他オプションパーツ