ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。

ステンレス作業台のサイズオーダー
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス作業台3段タイプ 高昇ステンレス作業台3段タイプ高昇(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台3段タイプキャスター付き高昇
19,980税込21,978
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプ 高昇ステンレス作業台2段タイプ高昇(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇ステンレス作業台2段タイプキャスター付き高昇
14,980税込16,478
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台YAMAZEN(山善)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター 天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板) キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー 折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません) ゴミ箱上ラックとしても活躍 重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業幅(mm)800質量(kg)9.5高さ(mm)845材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400耐荷重(kg)20材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板耐熱温度(℃)天板:約200折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
差込式 クランプ SHT差込式 クランプSHT(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコーステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)シンコー(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4個)
当日出荷から9日以内出荷
シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)シンコー
749税込824
1セット
当日出荷
扉用上部ガイド シンコー扉用上部ガイドシンコー
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
扉の各部品です。
戸車 シンコー戸車シンコー(4件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
扉の各部品です。
戸棚用 棚受フック シンコー戸棚用 棚受フックシンコー
379税込417
1セット(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
中棚用の棚受けフックです。
ストッパー ミドル SHTストッパー ミドルSHT
3,698税込4,068
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ボールロックボルト SHTボールロックボルトSHT
16,980税込18,678特価
1セット(10個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
ストッパー SHTストッパーSHT
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
三方枠ステンレス作業台 高昇三方枠ステンレス作業台高昇
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
溶接テーブル ”NOMAD” SHT溶接テーブル ”NOMAD”SHT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
サイドクランプ SHTサイドクランプSHT
17,980税込19,778
1セット(4個)
当日出荷
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具 シンコーキャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具シンコー
19,980税込21,978
1セット(4個)
当日出荷から12日以内出荷
シンコー製の作業台に適合します。
用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに材質(金具)ステンレス付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5
アングルブラケット SHTアングルブラケットSHT
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト SHT埋め込み式ボールロックボルトSHT
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
ストレートエッジストップ SHTストレートエッジストップSHT
15,980税込17,578
1セット(4個)
当日出荷
ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
扉用クッション シンコー扉用クッションシンコー
229税込252
1セット(4個)
7日以内出荷
扉の各部品です。
吊戸棚用 コーナーガード シンコー吊戸棚用 コーナーガードシンコー(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
9日以内出荷
吊戸棚用コーナーガイドです。 角を保護します。
ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコーワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)シンコー
749税込824
1セット
当日出荷
ワゴン用棚ストッパーです。
ステンレスパンチング作業台 アズワンステンレスパンチング作業台アズワン
68,900税込75,790
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
溶接テーブルシステム用アクセサリー SHT溶接テーブルシステム用アクセサリーSHT
5,998税込6,598
1個
当日出荷
テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
ワゴン用 キャスタースパナ シンコーワゴン用 キャスタースパナシンコー
479税込527
1本
11日以内出荷
ワゴン用のキャスタースパナです。
作業台・ラック用 キャスタースパナ シンコー作業台・ラック用 キャスタースパナシンコー
479税込527
1本
6日以内出荷
作業台・ラック用のキャスタースパナです。
作業台・ラック用 バンパーゴム シンコー作業台・ラック用 バンパーゴムシンコー
999税込1,099
1個
7日以内出荷
支柱に取付けて移動時に製品や壁面を保護します。
材質ゴム製
マグスプリング クランプ SHTマグスプリング クランプSHT
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
ねじアダプター SHTねじアダプターSHT
4,498税込4,948
1セット(4個)
当日出荷
溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
ボールボルト用スペーサー SHTボールボルト用スペーサーSHT
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)4仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ7 0284
マグネットプラグ SHTマグネットプラグSHT
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)25仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
エキセントリックパッド SHTエキセントリックパッドSHT
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vブロック マグネットタイプ SHTVブロック マグネットタイプSHT
6,598税込7,258
1セット(4個)
当日出荷
丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)12仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
固定式レスト SHT固定式レストSHT
8,998税込9,898
1セット(2個)
当日出荷
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)51仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー SHTVスペーサーSHT
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)27.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
Dストップバー SHTDストップバーSHT
9,998税込10,998
1セット(4個)
当日出荷
多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
三面ブラケット SHT三面ブラケットSHT
37,980税込41,778
1セット(2個)
当日出荷
ワークを固定する際に便利なブラケットです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台