絞り込み
ブランド
- KRK(笠原理化工業)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(118)
- 宮本理研工業(32)
- 東亜DKK(23)
- ガステック(15)
- アズワン(14)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- カスタム(6)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- VELP(4)
- 共立理化学研究所(3)
- アイシス(3)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
- 鈴研(3)
- 日東工器(2)
- ケニス(2)
- 神栄テクノロジー(2)
- ブランドをもっと見る

亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分
KRK(笠原理化工業)¥4,998税込¥5,4981袋(100回分)9日以内出荷。比色法水質測定器アクアテスター用の試薬セットです。仕様●入数:試薬セット各100回分アズワン品番67-0319-66
MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付
KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本9日以内出荷信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45
ピストン式採水器
KRK(笠原理化工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ピストン式の採水器です。1ストロークで500mLの採水が可能です。材質シリンダー/アクリル樹脂、採水管/PVC、シャフト/アルミ(1号) PVC(2号)採水量(mL)500
MLSS計
KRK(笠原理化工業)¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付アズワン品番61-3376-05
クロロフィルセンサー
KRK(笠原理化工業)¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)約300保護構造防塵・防水構造(IP63相当)電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ表示LCD 3.1/2桁再現性±2%以内(一定条件で)分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)測定対象クロロフィル測定原理蛍光測定法測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)アズワン品番1-8675-01警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し
KRK(笠原理化工業)¥169,800税込¥186,7801本10日以内出荷信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-46
比色法水質測定器 アクアテスター
KRK(笠原理化工業)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
薬液濃度計 LQ-5Zシリーズ
KRK(笠原理化工業)¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷導電率と薬液濃度の検量線が入っており、導電率を測定して薬液濃度を表示します。モードを切換えることで8項目の測定が可能です。種別多項目アズワン品番61-3376-20
銅・ニッケル濃度計
KRK(笠原理化工業)¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)電源単4乾電池×3個(付属)ケーブル長(m)2精度±2%FS以内測定方式吸光光度法再現性±1%(FS)以内分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1測定温度(℃)0~50材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214アズワン品番61-3376-24
交換用フッ素イオン電極
KRK(笠原理化工業)¥149,800税込¥164,7801本22日以内出荷ケーブル長(m)1材質(接液部)フッ化ランタン・PVC(塩化ビニル樹脂)・セラミックサイズ(mm)Φ18×155アズワン品番61-3376-02
フッ素イオン計
KRK(笠原理化工業)¥259,800税込¥285,7801個12日以内出荷イオン選択性電極方式のフッ化物イオン濃度計です。低濃度(10mg/L)から高濃度(2000mg/L)まで測定できます。測定範囲フッ化物イオン濃度/0~2000mg/L使用温度範囲(℃)0~45 自動温度補償付測定方式イオン電極法アズワン品番61-3376-01