絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • 宮本理研工業(32)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(27)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(22)
  • アズワン(13)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ガステック(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • アイシス(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 鈴研(3)
  • VELP(3)
  • 日東工器(2)
  • 共立理化学研究所(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • 神栄テクノロジー(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定項目から絞り込む
  • 汚泥沈殿率測定器 KRK(笠原理化工業)

    汚泥沈殿率測定器

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
    仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)材質PMMA(アクリル)目盛(mL)10ml外寸法(mm)Φ68×400アズワン品番61-3376-23
  • 亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分 KRK(笠原理化工業)

    亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分

    KRK(笠原理化工業)
    4,998税込5,498
    1袋(100回分)
    当日出荷
    。比色法水質測定器アクアテスター用の試薬セットです。
    仕様●入数:試薬セット各100回分アズワン品番67-0319-66
  • MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付 KRK(笠原理化工業)

    MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1本
    9日以内出荷
    信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
    仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45
  • MLSS計 KRK(笠原理化工業)

    MLSS計

    KRK(笠原理化工業)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。
    仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付アズワン品番61-3376-05
  • クロロフィルセンサー KRK(笠原理化工業)

    クロロフィルセンサー

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
    付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器寸法(mm)48×40×330測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)約300保護構造防塵・防水構造(IP63相当)電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ表示LCD 3.1/2桁再現性±2%以内(一定条件で)分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)測定対象クロロフィル測定原理蛍光測定法測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)アズワン品番1-8675-01警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
  • MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し KRK(笠原理化工業)

    MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し

    KRK(笠原理化工業)
    169,800税込186,780
    1本
    10日以内出荷
    信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
    仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-46
  • ピストン式採水器 KRK(笠原理化工業)

    ピストン式採水器

    KRK(笠原理化工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ピストン式の採水器です。1ストロークで500mLの採水が可能です。
    材質シリンダー/アクリル樹脂、採水管/PVC、シャフト/アルミ(1号) PVC(2号)採水量(mL)500
  • 薬液濃度計 LQ-5Zシリーズ KRK(笠原理化工業)

    薬液濃度計 LQ-5Zシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    249,800税込274,780
    1個
    12日以内出荷
    導電率と薬液濃度の検量線が入っており、導電率を測定して薬液濃度を表示します。モードを切換えることで8項目の測定が可能です。
    種別多項目アズワン品番61-3376-20
  • 銅・ニッケル濃度計 KRK(笠原理化工業)

    銅・ニッケル濃度計

    KRK(笠原理化工業)
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷
    測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
    付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く)電源単4乾電池×3個(付属)ケーブル長(m)2精度±2%FS以内測定方式吸光光度法再現性±1%(FS)以内分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1測定温度(℃)0~50材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R)サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214アズワン品番61-3376-24
  • フッ素イオン計 KRK(笠原理化工業)

    フッ素イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    259,800税込285,780
    1個
    12日以内出荷
    イオン選択性電極方式のフッ化物イオン濃度計です。低濃度(10mg/L)から高濃度(2000mg/L)まで測定できます。
    測定範囲フッ化物イオン濃度/0~2000mg/L使用温度範囲(℃)0~45 自動温度補償付測定方式イオン電極法アズワン品番61-3376-01

水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査用水質計