376件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    角形引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボディ
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色 神保電器

    埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色

    神保電器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付電流(A)6電圧(V)125アズワン品番64-9627-84
  • キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
    トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
  • ソケットユニット 三菱電機

    ソケットユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
    用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
  • プルスイッチつきE26電球ソケット オーム電機

    プルスイッチつきE26電球ソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
    材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
  • E39一体式ソケット 直付 青山電陶

    E39一体式ソケット 直付

    青山電陶
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格15A300V結線方法ネジ止め
  • 66ソケットべークヒートン無 青山電陶

    66ソケットべークヒートン無

    青山電陶
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)フェノール樹脂定格6A300V結線方法-
  • 電球ソケット E10形 豆電球用 パイロ電子

    電球ソケット E10形 豆電球用

    パイロ電子
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。 学校の教材等にも採用されています。 パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。
    定格48v以下口金E10ソケット形状豆電球用パッケージSKT4
  • 電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用 パイロ電子

    電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用

    パイロ電子
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。学校の教材等にも採用されています。
    定格48v未満口金E10ソケット形状豆電球用ベース付きパッケージSKT5
  • コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト オーム電機

    コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    コンセントからあかりがとれます。足元灯や間接照明、アロマライトなどに。スイッチ付きで便利。口金E12、10ワットまでの電球用
    仕様口金E-12電球用、10ワットまでホワイト定格1A-125V
  • 磁器レセプタクル オーム電機

    磁器レセプタクル

    オーム電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    ソケットの増設用です。 固定用ネジ穴がついてます。 200ワットまで
    定格1A-250V受金E-17適合電線VVF Φ1.6 Cu(銅)
  • 中ベース レセプタクル ELPA

    中ベース レセプタクル

    ELPA
    179税込197
    1個
    当日出荷
    定格:250V 1A。電球20Wまで。適合電線。 VFF 0.5~1.25mm2。口金:E12
    用途樹脂製
  • E17台付レセップ 東西電気産業

    E17台付レセップ

    東西電気産業
    689税込758
    1個
    10日以内出荷
    材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ
  • ビス Panasonic(パナソニック)

    ビス

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    入数(本)10
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム 垂直ジョイナ(内曲がり) Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム 垂直ジョイナ(内曲がり)

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。
    仕様2P15A125Vタイプ垂直(内曲がり)電圧(V)125
  • 引掛シーリングコンセント ODELIC(オーデリック)

    引掛シーリングコンセント

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライティングダクトレール用
    再生紙使用マーク適合
  • コンセントソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
    ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8本体質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100Wまで
  • 引掛シーリング JAPPY

    引掛シーリング

    JAPPY
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
  • 丸形引掛露出ローゼット オーム電機

    丸形引掛露出ローゼット

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
    定格6A/125V定格電圧(V)125適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
  • 埋込引掛シーリングボディ PW色 神保電器

    埋込引掛シーリングボディ PW色

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付アズワン品番64-9694-49
  • ランプチェンジャー(ポールのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー(ポールのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
  • 防水ソケットキャップ 三菱電機

    防水ソケットキャップ

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
    質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
    寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
  • E26用ゴム防水ソケット ミツバ電陶

    E26用ゴム防水ソケット

    ミツバ電陶(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    欠品中
    屋外用に使用する防雨型のソケットです。
    用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質ゴム定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
  • 角型引掛シーリング(キャップ付) Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング(キャップ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    竿縁天井にご使用ください。
  • E26→E17変換アダプター オーム電機

    E26→E17変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
  • ハイワークポール(イージーロック) JEFCOM(ジェフコム)

    ハイワークポール(イージーロック)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:3.7mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド
    材質AL・ABS段数5段全長(m)(伸長時)約3.7本体寸法(mm)縮小時:50×55×1000・1kg
  • E17ネジ付ソケット 青山電陶

    E17ネジ付ソケット

    青山電陶
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品絶縁ファイバー/端子ネジ材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • E26小モーガルソケット一穴 青山電陶

    E26小モーガルソケット一穴

    青山電陶
    13,980税込15,378
    1箱(20個)
    当日出荷
    なし
    付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
  • 非常灯点検棒 5000AL DOGYU

    非常灯点検棒 5000AL

    DOGYU
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    これ一本で非常灯バッテリー点検使用できる。
    用途高所等に取り付いている非常灯のバッテリー点検作業に。仕様ゴムクリップ全長(mm)1290~5000質量(g)810タイプロングタイプ材質(シャフト)5段伸縮アルミ管
  • 磁器レセプタクル オーム電機

    磁器レセプタクル

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
    ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
  • 筒型ソケット 東西電気産業

    筒型ソケット

    東西電気産業
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V口金E17
  • フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
    仕様送り端子付ミルキーホワイト種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
  • 引掛埋込ローゼット ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様送り端子付ミルキーホワイト種類引掛埋込ローゼット定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
  • レセプタクル ELPA

    レセプタクル

    ELPA
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 6A。電球100Wまで。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用。口金:E26
  • 並台ソケット 磁器 E26 6A300V 東西電気産業

    並台ソケット 磁器 E26 6A300V

    東西電気産業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 並台ソケット
  • 角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリングロック付キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    仕様(梱包)パック商品ラクダ定格6A-125V定格電圧(V)125
  • ポリカグローブ Panasonic(パナソニック)

    ポリカグローブ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    種類街路灯用電圧(V)100~242グローブ種別ポリカーボネート(透明)材質(カバー)アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット