カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 青山電陶(49)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(41)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- 神保電器(11)
- ELPA(9)
- 三菱電機(9)
- エスコ(8)
- 東京富士商会(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- JAPPY(5)
- ミツバ電陶(5)
- コイズミ照明(5)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。仕様送り端子付色ミルキーホワイト種類引掛埋込ローゼットコンセント付定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10エコロジー商品省エネ
ライティングダクト 引掛シーリング
JAPPY¥839税込¥9231個翌々日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
コード付き耳付きソケット
東京メタル¥1,798税込¥1,9781台7日以内出荷耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
屋外防滴ソケットE26白
東西電気産業¥479税込¥5271個12日以内出荷材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット
電球用ソケット(中間スイッチ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
電球用口金変換アダプター
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ