カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 青山電陶(49)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(41)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- 神保電器(11)
- ELPA(9)
- 三菱電機(9)
- エスコ(8)
- 東京富士商会(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- JAPPY(5)
- ミツバ電陶(5)
- コイズミ照明(5)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット
三菱電機(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。用途屋内用質量(kg)0.1対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)適合ランプLDL20、LDL40エコロジー商品省エネ
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
ハイワークポール(イージーロック)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:7.2mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド材質AL・ABS段数6段全長(m)(伸長時)約7.2本体寸法(mm)縮小時:50×55×1525・1.76kg
埋込引掛シーリングボディ 耐荷表示付(関西仕様) コンセントなし PW色 取付枠塗装品
神保電器¥829税込¥9121個3日以内出荷仕様送り端子付電流(A)6電圧(V)125アズワン品番64-9694-82
ゴムプロ線付ソケット
東京富士商会¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)4日以内出荷従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます色赤・白
ベークプロ線付ソケット
東京富士商会¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます色赤・白
コード付ソケット コンセント E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット仕様別売品:セパラボディ色白定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ