カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 青山電陶(49)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(41)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- 神保電器(11)
- ELPA(9)
- 三菱電機(9)
- エスコ(8)
- 東京富士商会(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- JAPPY(5)
- ミツバ電陶(5)
- コイズミ照明(5)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

丸打ちビニルコード 白
三陽電工¥29,980税込¥32,9781巻(100m)4日以内出荷高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンルミナ 高張力細径コード 透明
三陽電工¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.。透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸打ちビニルコード 黒
三陽電工¥29,980税込¥32,9781巻(100m)5日以内出荷高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
分岐ソケット
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット色黒定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
プルレセプタクル
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様(梱包)パック商品色黒定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
フルカラー レセップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フルカラーシリーズ 付属品仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から32日以内出荷照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能色クールホワイト定格AC100~242V定格電圧(V)100~242エコロジー商品省エネ
コンセント付丸型引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷付属品送り端子色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ポスタークリップ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 ポスターやビラがはさみ込めます。長さ(mm)515
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 水平自在ジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。仕様2P15A125V色ブラックタイプ水平電圧(V)125
埋込ローゼット取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
簡易取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
交換用セード
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます仕様セード:和紙材質(本体)竹再生紙使用マーク適合
竿縁天井対応アダプター
ODELIC(オーデリック)¥3,698税込¥4,0681個92日以内出荷竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです幅(mm)Φ262質量(kg)0.6高さ(mm)64材質(本体)鋼適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥629税込¥6921個(2個)5日以内出荷フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用
ODELIC(オーデリック)¥579税込¥6371個4日以内出荷から5日以内出荷パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
フレキシブルジョインタ
ODELIC(オーデリック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用仕様電源引込み:不可極性有再生紙使用マーク適合
Bluetooth別置形停電検知装置
ODELIC(オーデリック)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷住宅用非常灯付照明専用幅(mm)72型コンセント差込型高さ(mm)50出しろ(mm)20再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ