376件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
    仕様2P(アース付)15A125V電圧(V)125アース端子
  • 耳付レセプタクル 東西電気産業

    耳付レセプタクル

    東西電気産業
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • エンドキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • 丸形引掛露出ローゼット オーム電機

    丸形引掛露出ローゼット

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
    定格6A/125V定格電圧(V)125適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
  • ペンダントソケット 木目ナチュラル ELPA

    ペンダントソケット 木目ナチュラル

    ELPA
    3,134税込3,447
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット真鍮調 ELPA

    ペンダントソケット真鍮調

    ELPA
    3,608税込3,969
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ゴム防水ソケット JAPPY

    ゴム防水ソケット

    JAPPY
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ゴムタイプ
  • E26x35mm 電球口金延長アダプター エスコ

    E26x35mm 電球口金延長アダプター

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-37
  • 竿縁天井アダプター タキズミ(TAKIZUMI)

    竿縁天井アダプター

    タキズミ(TAKIZUMI)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応器具のみ使用可能。
    仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合
  • 直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
    付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
  • 2P15A引掛けタフキャップ Panasonic(パナソニック)

    2P15A引掛けタフキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    定格125V適合電線1.25mm2、2mm2
  • シーリング受台 Panasonic(パナソニック)

    シーリング受台

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角型引掛シーリング(キャップ付) Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング(キャップ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    竿縁天井にご使用ください。
  • 大モーガルソケット 東京富士商会

    大モーガルソケット

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    定格15A 300V結線方法ネジ止め
  • 磁器製 15Aカットアウトスイッチ ミツバ電陶

    磁器製 15Aカットアウトスイッチ

    ミツバ電陶
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    磁器製
    用途ポール照明の街路灯スイッチ用に適しています取付穴ピッチ(mm)28~30
  • E26小モーガルソケット二穴 青山電陶

    E26小モーガルソケット二穴

    青山電陶
    13,980税込15,378
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
  • 66ソケットべークヒートン付 青山電陶

    66ソケットべークヒートン付

    青山電陶
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)フェノール樹脂定格6A300V結線方法-
  • E26小サクラソケット 青山電陶

    E26小サクラソケット

    青山電陶
    16,980税込18,678
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    なし
    材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
  • E17耳付レセップ 青山電陶

    E17耳付レセップ

    青山電陶
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格3A300V結線方法ネジ止め
  • E11ハロゲンソケット 青山電陶

    E11ハロゲンソケット

    青山電陶
    77,980税込85,778
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)磁器備考標準電線/250mmその他対応いたします定格7A300V結線方法-
  • E17ソケットリング 青山電陶

    E17ソケットリング

    青山電陶
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)定格-結線方法-
  • E26べーク線付ソケット 青山電陶

    E26べーク線付ソケット

    青山電陶
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品-材質(本体)フェノール樹脂定格6A300V結線方法-
  • 電球ソケット(E10形 豆電球用) GB[制御機器]

    電球ソケット(E10形 豆電球用)

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで、懐中電灯などに使われる豆電球用です。学校の教材などにも採用されています。
    クリア定格48v未満口金E10ケーブル長(cm)約20
  • 電球ソケット E26形 東西電気産業

    電球ソケット E26形

    東西電気産業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    口金E26ソケット形状セラミック電球ソケットパッケージEST251
  • 高台ソケット 東西電気産業

    高台ソケット

    東西電気産業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
  • シーリングボディ ELPA

    シーリングボディ

    ELPA
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 6A。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用
    用途照明器具用
  • コンセント付引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)

    コンセント付引掛埋込ローゼット

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
  • セード コイズミ照明

    セード

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用) Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
    仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
    仕様2P15A125Vブラック電圧(V)125
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ 接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    629税込692
    1個(2個)
    5日以内出荷
    フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
    仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
  • フィードインキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • T形ジョインタ 左 ODELIC(オーデリック)

    T形ジョインタ 左

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • 角型引掛シーリング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛シーリング

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ×2本ベージュ本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダントソケット 黒 ELPA

    ペンダントソケット 黒

    ELPA
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ランプチェンジャー用キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー用キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
    材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)エコロジー商品省エネ
  • SDSビット用延長アダプター イチネンTASCO

    SDSビット用延長アダプター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様SDSビットに取付て600mmや1000mmのロングビットとして使用できます。
  • E26x95mm 電球口金延長アダプター エスコ

    E26x95mm 電球口金延長アダプター

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA758XZ-39
  • E26x65mm 電球口金延長アダプター エスコ

    E26x65mm 電球口金延長アダプター

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-38

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット