3ページ目: 通線・入線工具

627件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 3番竿

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱

    SuperMaxロープ 林業ウインチ用

    大綱
    54,880税込60,368
    1本
    4日以内出荷
    ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
    用途単胴ウインチ、集材作業など
  • ケーブルリール サンワサプライ

    ケーブルリール

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
    仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300mブラック材質(本体)PC、PE質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488ドラム径(mm)380
  • ケーブルキャッチャー イチネンTASCO

    ケーブルキャッチャー

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ

    750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AE-1
  • 180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/480mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-3
  • ハードル型フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ハードル型フック金具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
    幅(mm)49
  • フック金具(すべり止め付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フック金具(すべり止め付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
    用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
  • スルーラインジョイント PROMATE(プロメイト)

    スルーラインジョイント

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
    用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
  • リールパック(アンダーロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    リールパック(アンダーロール用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • マジラックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マジラックリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
    用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
  • ケーブルパック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルパック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
    直径(Φmm)406質量(kg)0.9高さ(mm)95
  • ハンディマジックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ハンディマジックリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
  • 吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    吊り金車

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
    用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
  • ケーブルグリップ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • 補修スリーブ MARVEL R&D(ミノル工業)

    補修スリーブ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
  • シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シルバーフィッシャー用 4番竿

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー4番竿の交換に材質カーボン
  • 通線用より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    通線用より戻し

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
    用途電線・ケーブルの通線作業に材質S45C他
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
    用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
  • ワイヤーロック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワイヤーロック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8g本体寸法(mm)8×36×102
  • シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー1番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)30本体寸法(mm)8.6×8.6×675
  • 四面ローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    四面ローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能
    材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)
  • シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本(5m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    伸長(m)5寸法(mm)48×48×440収納時寸法(cm)44最大径(Φmm)竿:40寸法(Φmm)48竿数16先端金具・フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400タイプ1個口
  • 先端誘導具(架空線用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    先端誘導具(架空線用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
    用途らせんハンガーへのケーブル通線長さ(m)1.1適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ
  • レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    レッドフィッシャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1本(4m)ほか
    翌日出荷
    グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
    先端部ライトなし材質竿FRP、金具SS400
  • ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドラマワール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
    直径(Φmm)640~1150本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5材質スチール
  • シルバーフィッシャー(プラス)2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)2番竿

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。材質竿:カーボン、金具:SS400
  • シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ
    材質ステンレス、アルミ
  • ロープリール(キャスター付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ロープリール(キャスター付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    キャスター付でロープの移動に便利 ドラムの交換可能(ロープの選別ができる) リールとロープで約27kg の運搬が可能
    材質スチール質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×720
  • ケーブルドラムローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルドラムローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
    材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
  • スーパーラインロープ UC 高木綱業

    スーパーラインロープ UC

    高木綱業(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
    用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
  • ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ロープリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
    用途ロープの繰り出し巻き取り質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
  • 伸縮絶縁操作棒 エスコ

    伸縮絶縁操作棒

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    柱状・バケット車内での作業に最適。
    エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
  • ケーブルラック用誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルラック用誘導金具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
    寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
  • ジョイント釣り名人用先端金具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ジョイント釣り名人用先端金具セット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1セット(6個組)
    当日出荷
    ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
    セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
  • ポケットフィッシャー 配線用丸カンキーチェーン金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ポケットフィッシャー 配線用丸カンキーチェーン金具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
    質量(g)90チェーン長(m)3
  • 通線ジェットブロー リードロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    通線ジェットブロー リードロープ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    リードロープ(電線索引用ロープ)
    長さ(m)200
  • ジョイントライン ワイヤーヘッド PROMATE(プロメイト)

    ジョイントライン ワイヤーヘッド

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
  • プラマジックリール アンダーロール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    プラマジックリール アンダーロール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドラマワール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
    質量(kg)5.2直径(Φmm)665高さ(mm)240
通線・入線工具