カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(298)
- エスコ(62)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(52)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(35)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- 未来工業(5)
- JAPPY(5)
- サンコー(三甲)(4)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- カクタス(2)
- コーニング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マジックリール ドラム
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム仕様ドラムのみ質量(kg)2.4直径(Φmm)480
リール回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台仕様回転補助台のみ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか翌日出荷ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適ロッド径(Φmm)8
ジョイントシルバーグラスライン
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5
ハンズプーラー ピラニアタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104全長(mm)130質量(g)220
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
ケーブルグリップSUS中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
絶縁操作棒
エスコ¥29,200税込¥32,1201本欠品中耐電圧試験成績表付き。材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
ケーブル入線剤(スルっと178)
JAPPY¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き成分シリコーンオイル内容量(mL)420
Vターンテーブル
JAPPY¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷シュリンク包装のまま載せるだけ。巻束の内・外どちらからでも引き出し可能。支柱がスライド式で内径を調整。コンパクトに折りたたみ可能高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
パープルフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ケーブルドラム専用ドラムクランプ
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954色シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
ケーブルグリップ(入替)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980~税込¥20,878~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
台車ドラムコロ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
ゴールドカーボンキャッチャー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
ユニロンスーパーロープ
JEFCOM(ジェフコム)¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)ほか翌々日出荷から7日以内出荷荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
コンパクトSUSキャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365色シルバー質量(g)180組本数9本
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥199,800税込¥219,7801本(25m)翌々日出荷シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29
綱引きロープ巻取器MT2
トーエイライト¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
電線ドラム L4-6 Ver..23
サンコー(三甲)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)350、(外寸)760リール外径(mm)760外寸法・高さ(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
イージージョイント金具(メスアダプター)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5
パープルフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥149,800税込¥164,7801本(20m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23伸長(m)20
マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本
スネークヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)
レッドフィッシャー(ミニタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加!仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます材質竿:FRP、金具:SS400質量(g)390長さ(m)2(収納時0.2)本体寸法(mm)46×200×46最大径(Φmm)竿40/製品46竿数15
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781セット(0.5m)翌々日出荷金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)368(質量は収納袋込)線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)本体寸法(mm)4×4×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540ロッド数Φ4.0m×10本破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)ロッド長さ(m)0.5復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)材質(線材)FRP+PP被覆
シングルグリップ(ソフトタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から翌々日出荷アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種スーパースリムフィッシャー DCFS-8000材質カーボン質量(g)9本体寸法(mm)7.5×7.5×610
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷フィッシャー1番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種スーパースリムフィッシャー DCFS-8000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)9本体寸法(mm)6.3×6.3×610
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)27本体寸法(mm)13.6×13.6×675
ケーブルリール
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。材質スチール、ABS樹脂質量(kg)3色ブラック直径(Φmm)ドラム:350ケーブル長(m)収納:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420ハンドル2段式伸縮ハンドルケーブル径(Φmm)収納:6