絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(18)
- SOFT99(15)
- GYEON(ジーオン)(10)
- ニューホープ(9)
- ウイルソン(8)
- カーメイト(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- クリスタルプロセス(7)
- AUTOGLYM(7)
- 呉工業(クレ)(6)
- スズキ(6)
- リンレイ(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- AUG(5)
- シュアラスター(5)
- マザーズ(5)
- SONAX(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ブランドをもっと見る

金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)
エスコ(1件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191個当日出荷5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
ポリメイト (高分子ポリマー/耐水)
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌々日出荷車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物
タイヤ&レザーワックス
エスコ¥730税込¥8031本翌日出荷RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物
鉄粉除去クリーナー
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌々日出荷中性。全塗装色対応。サビの原因となる鉄分・塩分や油分を泡で洗浄。変色やくすみを強力に取り除きます。鉄分に反応すると泡が赤紫色に変化します。内容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ブレーキダストクリーナー
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌々日出荷中性。アルミホイールに付着した頑固なパッド粉や赤錆、油汚れや鉄粉等を強力に泡洗浄します。内容量(mL)1000危険物の類別非危険物














![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)