絞り込み
タイヤサイズ
- 185/75R15(1)
タイヤ幅(mm)
- 179
- 145(1)
リム径(inch)
- 5(1)
適合ボディタイプ
- バス(1)
偏平率(%)
- 75(1)
タイヤ本数
- 1本(1)
1本
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
タイヤ&ホイールカテゴリーでは様々なメーカーの夏・冬用タイヤを取り揃えています。タイヤとホイールのセット品では、組付け・バランス取りを実施の上の発送を実施しておりますので、商品到着直後から、取付が可能で大変便利です。

BLIZZAK W989
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷摩擦ライフと氷上性能を高次元で両立させ、経済性と安全運行を追求。冬タイヤとしての摩擦ライフ15%向上※W979を100とした場合の指数です。氷上ブレーキ6%短縮※W979を100とした場合の制動距離指数です。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。用途乗用車四輪タイヤ本数1本タイヤサイズ185/75R15 106/104Nタイヤ幅(mm)179リム径(inch)5偏平率(%)75タイヤ外径(mm)663メーカー商品コードLYR08108適合ボディタイプ小型トラック・バス用(1~3.5tクラス)スタッドレス