絞り込み
測定流体
- 液体(2)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- コフロック(110)
- アズビル金門(45)
- 愛知時計電機(38)
- 東京計装(34)
- HORIBA(堀場製作所)(19)
- azbil(旧:山武)(19)
- 東フロコーポレーション(19)
- 流体工業(15)
- 岡野製作所(15)
- エフコン(15)
- 東洋計器(14)
- エスコ(13)
- ヤマト産業(13)
- 東京流機工業(11)
- CHINO(チノー)(10)
- オーバル(10)
- ジョージフィッシャー(10)
- アズワン(9)
- フジキン(9)
- ブランドをもっと見る

デジタル電池式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです使用流体灯油・軽油トラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
簡易機械式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。タイプ瞬時、積算測定可能質量(kg)2材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂使用圧力(MPa)1精度(%)±1(繰返0.2)測定対象液体計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120