絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 下地材

316件中 281~316件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タナック 制振やわらかゲルシート タナック

    タナック 制振やわらかゲルシート

    タナック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1式(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。
    用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ピアノ用マット SM1 河合楽器製作所

    電子ピアノ用マット SM1

    河合楽器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    打鍵時の振動を抑え、床への衝撃和らげる インテリアにあうカラー 和室に置いても凹みが気にならない
    厚さ(mm)10寸法(cm)150×55
  • 防水役物(配管用) 城東テクノ

    防水役物(配管用)

    城東テクノ
    ¥7,598税込¥8,358
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    防水テープ一体型の配管にフィットする配管用タイプ。
    材質発泡PEシート+ブチル系色ブラック厚さt(mm)2.5
  • 不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材 DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(4個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースがやわらかさを感じさせる、乱積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 不燃壁材 グラビオエッジ カルセ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ カルセ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    大谷石がモチーフの大きなピースデザインと凸凹が重厚感を与える、石積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 不燃壁材 グラビオエッジ ブロッコ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ ブロッコ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    砂岩がモチーフの各ピース凸凹がエイジング感を感じさせる、レンガ積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 不燃壁材 グラビオエッジ ピアンテ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ ピアンテ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    草木のモチーフと布目のテクスチャーが、やさしい雰囲気の陰影感を際立たせるモザイクタイル調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 防音パズルブロックShizumare TRUSCO

    防音パズルブロックShizumare

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    翌日出荷
    ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
    用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4色グレー周波数(Hz)1200~5000
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    8日以内出荷
    テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
    用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9色アイボリー
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    翌々日出荷
    岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。トラスコ品番115-8438材質グラスウール長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.7色アイボリー
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
  • 防音パネル(屋内用) TRUSCO

    防音パネル(屋内用)

    TRUSCO
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    当日出荷
    軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
    用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    当日出荷
    付属品取り付け用ボルトトラスコ品番125-8842材質スチール質量(kg)1.85
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷
    付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    翌々日出荷
    連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2色黒周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • 吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ 光

    吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ

    光
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス色ホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
  • サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材 フクビ化学

    サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材

    フクビ化学
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
    用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
  • 石膏ボードはさみ金具 パナソニック電工

    石膏ボードはさみ金具

    パナソニック電工
    ¥229税込¥252
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途石膏ボード用適合58~62mm壁用
  • 遮音シート DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    3日以内出荷
    音の漏れを防止する下地材!
    長さ(mm)1000幅(mm)940アズワン品番64-5075-30
  • バリアテープ フクビ化学

    バリアテープ

    フクビ化学
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(16巻)
    3日以内出荷
    バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。
    厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り 光

    吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り

    光
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
  • 遮熱パネルーフUタイプ フクビ化学

    遮熱パネルーフUタイプ

    フクビ化学
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
    材質クラフト紙
  • バリアパッキン5 フクビ化学

    バリアパッキン5

    フクビ化学
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。
    幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)10
  • 遮音テープ 100MMX10M巻 フクビ化学

    遮音テープ 100MMX10M巻

    フクビ化学
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。
    テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.95
  • 遮音シートFS-100 フクビ化学

    遮音シートFS-100

    フクビ化学
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    簡単施工の住宅防音用基本材料。
    材質(本体)PVC、(不織布)ポリエスエル幅(mm)940厚さ(mm)1長さ(m)10
  • 壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル DAIKEN(旧:大建工業)

    壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2本)
    19日以内出荷
    空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
    用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)2400厚さ(mm)9
  • 腰壁用出隅材 東リ

    腰壁用出隅材

    東リ
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用入隅材 東リ

    腰壁用入隅材

    東リ
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用) 東リ

    腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用)

    東リ
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用ニューモール材 東リ

    腰壁用ニューモール材

    東リ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)材質塩化ビニル長さ(mm)2000幅(mm)16厚さ(mm)4.2
  • ガラスマット セントラル硝子

    ガラスマット

    セントラル硝子
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(30kg)
    3日以内出荷
  • チョップストランドマット 日東紡績

    チョップストランドマット

    日東紡績
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(30kg)
    3日以内出荷
    FRP防水用 補強マット
  • 透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)

    透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
    仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
下地材