絞り込み
測定流体
- 気体(1)
測定範囲(hPa)
- 0~0.5(1)
- 0~20(1)
- 0~30(1)
- 0~40(1)
- -1.2~1.2(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 山本電機製作所(141)
- 長野計器(27)
- フルーク(FLUKE)(21)
- testo(テストー)(7)
- A-Gas Japan(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(4)
- 日立産機システム(3)
- 三商(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ホダカ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アズワン(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- DWYER INSTRUMENTS(1)
特価
「測定流体」から絞り込む
気体(1)

4 Kpa ロールマノメーター
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400測定範囲(kPa)0~4
微差圧計
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1個翌日出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
無線微差圧計
エスコ¥195,000税込¥214,5001個翌日出荷付属品USBケーブル、 キャリングケース仕様測定値を無線でスマートフォンに表示測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPaサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能