カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(450)
- ハリケーン(160)
- PMC(48)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- SHIFTUP(シフトアップ)(27)
- NTB(26)
- JB-POWER(17)
- KITACO(15)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- POSH Faith(5)
- K-CON(キタコ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- 油漢(4)
- SWAGE-LINE(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タコメーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610色ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
スピードメーターケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本9日以内出荷適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000色ブラック適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
ロングクラッチケーブル+150 SR'83-
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
スピードメーターケーブル/モンキー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
クラッチケーブル(赤)
KITACO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
Fブレーキケーブル(グレー)
KITACO¥1,898税込¥2,0881個欠品中どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ロング メーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
インナーワイヤー(クラッチ用)
K-CON(キタコ)(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
ブレーキワイヤー
ALCANhands¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産ロング数ノーマル
クラッチケーブル 100mmロング ECC36010
EFFEX(エフェックス)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECC36010。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:クラッチワイヤー適合MT-25/03 16-19長さ(mm)100(ロング)色ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ![ロングケーブル [スロットル] ハリケーン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55522094-201019-02.jpg)
ロングケーブル [スロットル]
ハリケーン¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック![ロングケーブル [クラッチ] ハリケーン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55521753-220214-02.jpg)
ロングケーブル [クラッチ]
ハリケーン¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック![ロングケーブル [スロットルW] ハリケーン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55521744-220214-02.jpg)
ロングケーブル [スロットルW]
ハリケーン¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック
ロングスロットルケーブル
ハリケーン¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷長さ(mm)アウター:1280(オイルポンプ)色ブラック適合車種RZ350(81-82 4U0)((150mmロング))、RZ250(80-82 4L3)((150mmロング))
スロットルケーブル
ハリケーン¥2,898税込¥3,1881本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種NSR50/80(87-99)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,598税込¥3,9581セット9日以内出荷適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011色ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
スロットルケーブルW
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KL8-900/戻し 17920-KL8-900色ブラック適合車種GB250クラブマン(95- S.V)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-950/戻し 17920-KV3-950色ブラック適合車種NSR250R(MC28)
スロットルケーブルW
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)



















![ロングケーブル [スロットル] ハリケーン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55522094-201019-02.jpg)
![ロングケーブル [クラッチ] ハリケーン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55521753-220214-02.jpg)
![ロングケーブル [スロットルW] ハリケーン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55521744-220214-02.jpg)



![LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25608206-210304-02.jpg)