カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(450)
- ハリケーン(160)
- PMC(48)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- SHIFTUP(シフトアップ)(27)
- NTB(26)
- JB-POWER(17)
- KITACO(15)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- POSH Faith(5)
- K-CON(キタコ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- 油漢(4)
- SWAGE-LINE(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スロットルワイヤー(2本引きタイプ)
PMC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷経年変化や錆などでワイヤーが劣化すると操作性が悪くなるばかりか、ワイヤーの破断の恐れもあります。スムーズで快適なライディングのために早めの交換をお勧めします。ハンドルをアップタイプに交換した車輌に対応すします。サイズ+100mm
スロットルワイヤー
PMC¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合KH250/400寸法(cm)STD/112
メーターケーブル
PMC¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。適合KH250(S1A,S1B,B1)/400タイプタコメーター(グロメット付)
メーターケーブル
PMC¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。適合72-73 H2/750SSタイプタコメーター(グロメット付)
ロングデコンプケーブル+120 SR83-
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種ヤマハSR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
ロングスロットルケーブル100ロングAPE
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種APE100('02~'08/8)・APE50('01~'07/11)07/11)
チョークセット(PE20,24ヨウ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット欠品中主な適合車種京浜PEキャブレターΦ20(91843/91844)、Φ24(91845/91846)用補修部品
タコメーターケーブルレスキャップSR400
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!主な適合車種SR400/500('78~'08)・SR400('10)
ロング リアブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング フロントブレーキケーブル
ハリケーン¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
リアブレーキケーブル
ハリケーン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様ノーマルサイズ アウター長さ1860mm色ステンレスメッシュ適合車種ズーマー(AF58)主な適合車種ズーマー -09 AF58
メーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から6日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
ショート デコンプケーブル
ハリケーン¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様100mmショート アウター長さ570mm色ブラック適合車種SR400/500主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
ショート スロットルケーブル
ハリケーン¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様100mmショート アウター長さ520mm色ステンレスメッシュ適合車種モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~主な適合車種モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001-
ショート クラッチケーブル
ハリケーン¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
マルチハイスロットルSET
KITACO(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
SUSスロットルワイヤー STD/100CM(Z750-1100)
PMC¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスワイヤーを使用しており、さらにフッ素樹脂加工インナーチューブの採用により摩擦抵抗を軽減し、驚くほどアクセルワークが軽快になります。A引き用、B戻し用の2本1台分でのデリバリー。
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷メッシュ200mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷ブラック150mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷ブラック100mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥6,598税込¥7,2581セット3日以内出荷メッシュ150mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷ブラック50mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷メッシュ50mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)