外装系とはバイクや自転車の部品の中でもシートやバックミラー、グリップなど外装に使用するさまざまなパーツのことをさします。バックミラーは丸型のミラーやスライド式など形もさまざまで、調整スペーサーなどのパーツを好きなデザインに仕上げることが可能。また被せるだけで簡単に装着できるシートは、お使いのバイクをカスタマイズすることのできる便利なアイテム。シートが破れた際の張り替え用としても重宝されています。他にも寒さや風圧からライダーを守ってくれるウインドシールドなど、バラエティー豊かな商品が豊富。お使いのバイクにぴったりのアイテムを見つけることができます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCR(45) FCR用 フロートチャンバーOリング KEIHINFCR(45) FCR用 フロートチャンバーOリングKEIHIN(9件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
ハンドルグリップ スタンダード モノタロウハンドルグリップ スタンダードモノタロウ(181件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
補修用粘着合皮シート ユニカー工業補修用粘着合皮シートユニカー工業
889税込978
1個
当日出荷
バイクシート・サドルの補修に最適
用途カットして貼るだけ。のびる素材で曲面にも対応。ブラックシートサイズ(mm)430×320粘着剤アクリル系樹脂表面ポリウレタン裏面ポリエステル
FCR(85)/CR(66) FCR/CR用 Oリング KEIHINFCR(85)/CR(66) FCR/CR用 OリングKEIHIN(3件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
FCR(22) FCR大型用 リップシール KEIHINFCR(22) FCR大型用 リップシールKEIHIN(7件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷
FCR(54) Oリング (W9351-19058) KEIHINFCR(54) Oリング (W9351-19058)KEIHIN(2件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
負圧取出しニップル KEIHIN負圧取出しニップルKEIHIN(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M5×P0.8のネジ穴加工が必要です。
適合ホース径(Φmm)4
バイク用 汎用 丸形ミラー MAD MAX(マッドマックス)バイク用 汎用 丸形ミラーMAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷
バイク用 汎用 丸形ミラー ブラック。 左右共通で使用可能です。 360度角度調整可能。
種別左右共通ブラックミラー径(Φmm)105主な適合車種汎用
FCR(37) バルブシートOリング (W9351-13090) KEIHINFCR(37) バルブシートOリング (W9351-13090)KEIHIN(5件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
FCR(24)/CR(18) FCR/CR用 J/Nバークリップ KEIHINFCR(24)/CR(18) FCR/CR用 J/NバークリップKEIHIN(8件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷
CR(37) CR用ドレンボルトOリング(16173-001-0040) KEIHINCR(37) CR用ドレンボルトOリング(16173-001-0040)KEIHIN(6件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
FCR(52) Uリング KEIHINFCR(52) UリングKEIHIN
50税込55
1個
当日出荷
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
699税込769特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](30件のレビュー)
509税込560
1セット(2個)
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
FCR(34) P/S Oリング(W9351-11028) KEIHINFCR(34) P/S Oリング(W9351-11028)KEIHIN(5件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
ホースプラグ KITACOホースプラグKITACO(15件のレビュー)
599税込659
1セット(3個)
欠品中
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1適合車種汎用
FCR(51) ダイヤフラムCOMP KEIHINFCR(51) ダイヤフラムCOMPKEIHIN(2件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
FCR(122) ドレンボルトOリング(W9351-19145) KEIHINFCR(122) ドレンボルトOリング(W9351-19145)KEIHIN(1件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
CR(29) バルブシートOリング (16075-MB0-0) KEIHINCR(29) バルブシートOリング (16075-MB0-0)KEIHIN(5件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
CR(35) CR用 フロートチャンバーOリング KEIHINCR(35) CR用 フロートチャンバーOリングKEIHIN(4件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
二輪車用バックミラー NTB二輪車用バックミラーNTB(138件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
ツバ付カラー(スチール) KITACOツバ付カラー(スチール)KITACO(9件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
CR(40) エアスクリューOリング KEIHINCR(40) エアスクリューOリングKEIHIN(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
丸型リフレクター単体 POSH Faith丸型リフレクター単体POSH Faith(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm寸法(Φmm)40主な適合車種汎用
ラバーグリップ NTBラバーグリップNTB(47件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
メーカーホンダ
レバーグリップ TAKEGAWA(武川)レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
マニーパッキン モンキー.ゴリラ KITACOマニーパッキン モンキー.ゴリラKITACO(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合キタコ補修部品
スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)スーパーグリップMAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
859税込945
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]スリムステンレスアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](26件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から6日以内出荷
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
FCR(71) ゴムキャップ KEIHINFCR(71) ゴムキャップKEIHIN(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
オイルシール                       K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:18×29×7 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91204-286-003 ●下記の車両のキックスタータースピンドルに適合 エイプ系エンジン等・メーカー製エイプ系ULTRAクラッチカバー等 詳しくは適合表参照
スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACOスライダー/PA46 (3PCS) K-PITKITACO(14件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
FCR(42)/CR(31) FCR/CR用フロートバルブCOMP KEIHINFCR(42)/CR(31) FCR/CR用フロートバルブCOMPKEIHIN(8件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
FCR(42) FCR フロートバルブCOMP KEIHINFCR(42) FCR フロートバルブCOMPKEIHIN(4件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
FCR(6) FCRΦ35-Φ39 トップワッシャー KEIHINFCR(6) FCRΦ35-Φ39 トップワッシャーKEIHIN(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
バーエンドキャップ ナイロン KIJIMA(キジマ)バーエンドキャップ ナイロンKIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)
当日出荷
転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
FCR(127)/CR(69) ゴムキャップ KEIHINFCR(127)/CR(69) ゴムキャップKEIHIN(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
逆ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]逆ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](15件のレビュー)
529税込582
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
外装系