外装系 :「モタード」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
63日以内出荷

シャリー用のバックステップが誕生しました。フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは120mmバックになります。マスターシリンダーはNSR50/80、またはXRモタード50/100用をご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
欠品中

シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。 GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。 ショート:長さ155mm215mm ミドル:長さ195mm245mm ロング:長さ235mm285mm (車体取付穴中心から地面設置面までの距離) [注意] サイドスタンド警告灯は使用不可になります。 サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。 サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。 エイプ100、XRモタードのノーマルステップ車のみ、32082を使用してください。(スプリングの向きが違う為) エイプ50ノーマルステップ車は32037を使用してください。 ●エイプ50/100の注意点 スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。 32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷