外装系 :「デイトナ バイク用品」の検索結果
外装系とはバイクや自転車の部品の中でもシートやバックミラー、グリップなど外装に使用するさまざまなパーツのことをさします。バックミラーは丸型のミラーやスライド式など形もさまざまで、調整スペーサーなどのパーツを好きなデザインに仕上げることが可能。また被せるだけで簡単に装着できるシートは、お使いのバイクをカスタマイズすることのできる便利なアイテム。シートが破れた際の張り替え用としても重宝されています。他にも寒さや風圧からライダーを守ってくれるウインドシールドなど、バラエティー豊かな商品が豊富。お使いのバイクにぴったりのアイテムを見つけることができます。
純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。
適合CBR600/1000RR(03~07)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 675 (2013-2013)、Daytona 675 R (2013-2013)
老舗オートバイパーツメーカー デイトナの2025年カタログ。ツーリング用品をはじめ、インカムやライディングバッグなどのツーリング用品、グローブ、ジャケットなどのライディングギア、スマホ関連グッズ、新型車向けカスタムパーツなど、魅力的な商品を盛り沢山詰め込みました。
用途デイトナ2025年カタログ。1冊
1冊
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 675 (2013-2013)、Daytona 675 R (2013-2013)
1個
¥5,898
税込¥6,488
36日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 675 (2006-2012)
イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【Daytona(デイトナ)の特徴絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。
シティランなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。
外径(Φmm)22.2
内径(Φmm)18
適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
デイトナ製DOHC(フィンガーフォロワータイプ)のマニホールドスペーサーです。
フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。
このスペーサーを使えばメーカー可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。
29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
マニホールドスペーサー厚み24mm。
材質A2017
色シルバー
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 600 (2003-2003)、Daytona 650 (2003-2003)
適合車種Triumph、Daytona 955i (2001-2002)
適合車種Triumph、Daytona 675 (2006-2013)、Daytona 675 R (2012-2013)、Street Triple 675 (2007-2012)、Street Triple 675 R (2009-2012)、Street Triple 765 (2017-2019)
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 675 (2006-2013)、Daytona 675 R (2012-2013)、Street Triple 675 (2007-2016)、Street Triple 675 R (2009-2016)、Street Triple 765 (2017-2020)
1個
¥8,898
税込¥9,788
36日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 675 (2013-2013)、Daytona 675 R (2013-2013)
1個
¥24,980
税込¥27,478
36日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 600 (2003-2003)、Daytona 650 (2003-2003)、TT 600 (2000-2002)、TT 600 Speed Four (2003-2003)
1個
¥8,898
税込¥9,788
36日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona 675 (2013-2013)、Daytona 675 R (2013-2013)、Street Triple 765 (2017-2020)
1個
¥23,980
税込¥26,378
36日以内出荷
適合車種Triumph、Daytona T 595 (1997-2001)、Daytona T 955i (1997-2001)
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット ホールディングプレート アルミ Triumph デイトナ 675 (2006-2012) up to chassis number: 459251
適合車種Triumph、Daytona 675 (2006-2012)、Daytona 675 R (2012-2012)
適合車種Triumph、Daytona T 595 (1997-2001)、Daytona T 955i (1997-2001)、Speed Triple T 509 (1997-2004)、Speed Triple T 955i (2002-2004)
1個
¥8,898
税込¥9,788
36日以内出荷
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド Triumph デイトナ 675 (2006-2012) up to chassis number: 459251
適合車種Triumph、Daytona 675 (2006-2012)、Daytona 675 R (2012-2012)
LED対応ウインカーリレー。
CE認証取得。
1分間で85回点滅プログラム。
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
色ブラック
高さ(mm)アダプター:18. 6
リベットサイズ:Φ12×Φ4×13.5mm。20個入り
寸法(mm)Φ12×Φ4×13.5
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)アダプター:18. 6
色ブラック
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール
シャフト径(Φmm)6
適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
主な適合車種NISSIN横型ブレーキ/クラッチマスターシリンダー共通補修部品
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mm
ベルト幅(mm)約40
グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。
駐輪場やガレージ床の傷、めり込みを抑止します。キャンプやミーティング会場に多い、砂利砂地草地など路面状況が悪い場所でも安定した駐車が可能。車重の重いハーレーでも沈み込みにくい大型設計。モデルを問わずツーリングファミリーまで対応。サイズ:外径約Φ165×高さ約25(mm)。重量:約130g。材質:PP
材質PP
サイズ●サイズ:外径約Φ165×高さ約25(mm)●重量:約130g●材質:PP
質量(g)約130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
サイズM10×P1. 25
外径(Φmm)15
首下長(mm)11
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。●全長:120mm
●エンド貫通
全長(mm)120
仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。
車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。
取り付けが簡単なボルトオン設計。
適合ZRX/2(400cc)(ALL)
色ブラック
適合車種ZRX/2(400cc)(ALL)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。
車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。
取り付けが簡単なボルトオン設計。
適合XSR900(22)
色ブラック
適合車種XSR900(22)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。
マフラー交換時、センタースタンドのマフラーへの当たりを防止!
SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)
主な適合車種SR400/500('78~'08)・SR400('10~’17)FI
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通
全長(mm)120
仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。