絞り込み
切断能力(mm)ステンレス
  • 0.6(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.3
  • 1.6(8)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 2.2(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
    用途薄い金属の切断作業トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70切断能力(mm)軟鋼板1.3バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)アルミニウム2.2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])3600切断能力(mm)ステンレス0.6振動3軸合成値(m/s2)3.5
充電式シャー