絞り込み
切断能力(mm)ステンレス
- 1.2(2)
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(2)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2.5(1)
バッテリー電圧(V)
- 18
- 10.8(2)
- 14.4(4)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3200(2)
- 4300(1)
- 5300(1)
3200・4300・5300
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

充電式ストレートシャー
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])4300バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250
コードレスシャー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2最小切断半径(mm)25
コードレスシェア
BOSCH(ボッシュ)¥62,980~税込¥69,278~1セット(1セット)当日出荷から4日以内出荷作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
コードレスシェア 本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5