絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 24(1)
照度(Lx)
  • 180
  • 43(1)
  • 100(2)
  • 145(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 800(2)
  • 900(3)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1650(1)
  • 1750(1)
  • 1900(3)
  • 2100(1)
  • 3000(2)
  • 4300(1)
  • 4500(2)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
24(1)
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
    定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ワークライト