絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 1.5(1)
  • 2.5(9)
  • 3(2)
  • 5(9)
  • 6(11)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • エドマ(EDMA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
  • 18V 充電式 連結ねじドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式 連結ねじドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚。オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください
    用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)装填数ねじ:100本(1巻)
  • 14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA)

    14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー

    エドマ(EDMA)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
    用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書質量(kg)1.45(バッテリー含む)結束秒数(秒)0.8バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋結束機特集
おすすめ人気ランキング
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機