絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
ステープル幅(mm)
- 80
- 0.6(1)
- 4(5)
- 10(7)
- 10~12(1)
- 11.4(2)
- 12(3)
ステープル長さ(mm)
- 15~35(1)
- 221(3)
- 226(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(2)
装填本数
- 100本(3)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
充電式タッカ(10Jステープル)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980~税込¥74,778~1セットほか当日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10![充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935749-210216-02.jpg)
充電式10Jタッカ 本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。トラスコ品番195-0083セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース幅(mm)80全長(mm)233質量(kg)1.8高さ(mm)221アズワン品番64-8724-48適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
充電式ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)
充電式4Jタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4




![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
![充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935749-210216-02.jpg)
![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)