絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 3.6(1)
  • 14.4(14)
  • 18(27)
  • 36(9)
  • その他(2)
ステープル幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
ステープル長さ(mm)
  • 6~13(1)
  • 7~10(1)
  • 12~15(1)
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 30分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
装填本数
  • 100本(1)
  • 150本(1)
100本・150本
ブランド
  • マキタ(2)
  • BLACK&DECKER(1)
マキタ・BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(1)
10.8
14.4(14)
18(27)
36(9)
その他(2)
  • 充電式ピンタッカ マキタ

    充電式ピンタッカ

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
    用途内装、 家具木工バッテリー電圧(V)10.8ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオン
  • 充電式タッカ マキタ

    充電式タッカ

    マキタ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
  • GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14
鉄筋結束機特集
おすすめ人気ランキング
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機