絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「感知方式」から絞り込む

小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型 防雨型内器
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
表示灯(リング型) 屋外型
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。用途屋外型材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)質量(g)135消費電流(mA)9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯リング型結線方式無極性防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
感知器着脱器
ニッタン(NITTAN)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E外径(Φmm)53.6適合アダプタFZ-007
移報用装置
ニッタン(NITTAN)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷移報用装置・その他 DC12V/24V 無電圧C接点定格電圧(V)AC12/24、DC12/24定格電流(A)18/16接点容量AC125VA、DC60W
P型2級発信機 壁掛型
ニッタン(NITTAN)¥239,800税込¥263,7801台66日以内出荷耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ等級【爆発】d2G4定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA番号【防爆型式】第T26686号
プロテクタ(表示灯フラット発信機用)
ニッタン(NITTAN)¥7,198税込¥7,9181台3日以内出荷表示灯フラット発信機用のプロテクタガード付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)適合【発信機】□MM1W-PL用材質プロテクタ:SUS304外径(Φmm)160取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
プロテクタ(分離型感知器用)
ニッタン(NITTAN)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
ベル(R型用・1PS1用)
ニッタン(NITTAN)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
P型2級発信機用作動検出アダプタ
ニッタン(NITTAN)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)47×41×23主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)4型式検定番号中第9~17号
表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)
ニッタン(NITTAN)¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機外径(Φmm)132.4主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
フラット発信機(R型・R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥9,398~税込¥10,338~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用のフラット発信機仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)132.4主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
セットプレート(P型1級)
ニッタン(NITTAN)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
セットプレート(R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
セットプレート(R型)
ニッタン(NITTAN)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から66日以内出荷表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
感知器埋込用プレート 特種塗代カバー
ニッタン(NITTAN)¥999税込¥1,0991台3日以内出荷埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。外径(Φmm)124×124
遠隔試験中継器
ニッタン(NITTAN)¥9,398~税込¥10,338~1台3日以内出荷【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50
炎感知器用角度調整器
ニッタン(NITTAN)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ネジベース(B3-A)付カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー外径(Φmm)104主要材質SPCC適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
定温式スポット型感知器(防水型)
ニッタン(NITTAN)¥6,798税込¥7,4781台3日以内出荷耐酸・耐アルカリ型熱感知器。仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
差動式分布型感知器
ニッタン(NITTAN)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷仕様露出定格電圧(V)DC30外径(Φmm)96×142主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用