2ページ目: 防災システム用

372件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感知方式から絞り込む
  • 表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(LED球)

    ニッタン(NITTAN)
    699税込769
    1台
    3日以内出荷
    24V 7.8mA PL-R4用
    部品名称LED球(PL-R4用)
  • 差込ベース差込式 ニッタン(NITTAN)

    差込ベース差込式

    ニッタン(NITTAN)
    559税込615
    1台
    3日以内出荷
    差込式
    主材質難燃性樹脂
  • 非常警報設備起動装置角型埋込 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備起動装置角型埋込

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    47日以内出荷
    仕様角型埋込型レッド型式検定番号認評非第13~14号(鑑認非第13~14号)寸法(高さH×幅W)(mm)120×70
  • 定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    光電アナログ式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    R型自動試験対応の感知器です。
    定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
  • 速結式感知器ベース(遠隔試験対応) Panasonic(パナソニック)

    速結式感知器ベース(遠隔試験対応)

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)ホワイト質量(g)35適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
  • 感知器埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    感知器埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ボックス取付の場合に使用します。
    材質変成ABS樹脂ホワイト
  • 発信機用埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    発信機用埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    当日出荷
  • 速結式ベース埋込型(コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース埋込型(コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板グレー質量(g)70使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式無極性(2極)
  • 定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型 Panasonic(パナソニック)

    定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種別熱感知器、定温式スポット型作動方式常時開路仕様防水型,確認灯付材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)75種類特種70℃ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第1~55号結線方式無極性(2極)作動温度(℃)60(公称)
  • AP光電スポット型2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応
    型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
  • 定温特種65度無線連動子器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    定温特種65度無線連動子器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • 紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用 ANTEC

    紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用

    ANTEC
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
    仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24
  • 炎・人感センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎・人感センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約120検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続セルフアップ端子電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)20以下角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm)出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋内(壁面・コーナー取付)表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作)検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
  • FR音響装置6型ベル地区音響屋内DC24 Panasonic(パナソニック)

    FR音響装置6型ベル地区音響屋内DC24

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    48日以内出荷
    接続方式リード線式型式検定番号認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)使用場所屋内用
  • アドレス設定器(自動試験) Panasonic(パナソニック)

    アドレス設定器(自動試験)

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
  • 非常警報用表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    型式検定番号認評非第2019~13号
  • 非常警報用表示灯 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    型式検定番号認評非第2019~12号
  • FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC24表示灯【作動】赤色LED使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
  • 定温式防水感知器特種60℃一括試験対応 Panasonic(パナソニック)

    定温式防水感知器特種60℃一括試験対応

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト種類定温式防水型、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り15個消費電流150μA
  • 発信機用露出ボックス(屋内用) Panasonic(パナソニック)

    発信機用露出ボックス(屋内用)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 小型総合盤P型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型内器

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 露出ボックスT型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックスT型

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 表示灯(フラット型)屋外型 Panasonic(パナソニック)

    表示灯(フラット型)屋外型

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 表示灯(リング型) Panasonic(パナソニック)

    表示灯(リング型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 表示灯屋外型 Panasonic(パナソニック)

    表示灯屋外型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • P型2級受信機1回線露出型(予備電源付) Panasonic(パナソニック)

    P型2級受信機1回線露出型(予備電源付)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様露出壁掛型,蓄積式、自火報1回線オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78国家検定合格番号受第15~4号
  • 感知器ベース用コネクタ Panasonic(パナソニック)

    感知器ベース用コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂ブルー
  • 確認灯付感知器ベース (2信号) Panasonic(パナソニック)

    確認灯付感知器ベース (2信号)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    仕様2信号用,露出型,確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種パナソニック製熱感知器材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)55適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
  • 感知器ベース Panasonic(パナソニック)

    感知器ベース

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様2線式、露出型、確認灯なし適合機種パナソニック製熱感知器材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)39適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
  • 光電式スポット型感知器(蓄積型) Panasonic(パナソニック)

    光電式スポット型感知器(蓄積型)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
  • 差動式分布型感知器 確認灯付 Panasonic(パナソニック)

    差動式分布型感知器 確認灯付

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様確認灯付材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED長さ(mm)(空気管)最大100クリームホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・100mA作動方式常時開路
  • FR光電アナログ感知器(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログ感知器(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR速結式ベース(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR速結式ベース(コネクタ無・ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニカド電池 TOA

    ニカド電池

    TOA
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。蓄電池設備認定委員会合格品。非常用電池に使用する蓄電池の種類と数は、局数およびパワーアンプの出力規模によって選択。
    質量(kg)約0.5容量500mAh/5HR
  • AP光電スポット型3種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型3種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)

    赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型

    ニッタン(NITTAN)
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用