絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「感知方式」から絞り込む

FAS定温式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷フレックオートシステム用感知器。定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
FAS光電式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷フレックオートシステム用感知器。定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)適合ベース【品番】B3-J
光電式スポット型感知器(2波長式)
ニッタン(NITTAN)¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
差動式スポット型感知器 2種
ニッタン(NITTAN)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。種類2種定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
熱アナログ式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830種類熱アナログ式定格電圧(V)DC24外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)型式検定番号感第19~49号
定温式感知器特種60℃ヘッド一括試験対応
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個33日以内出荷仕様アドレス:1~16まで設定可能種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂色ホワイト種類定温式、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
定温式感知器特種60℃埋込型一括試験対応
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個33日以内出荷仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂色ホワイト質量(g)35種類定温式、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~6号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
火災通報専用電話機
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。仕様結線仕様:無極性材質ABS樹脂(難燃性)色レッド質量(g)600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×76使用電源(V)DC12消費電流(mA)30使用周囲温度(℃)-5~+40
連動停止スイッチ箱
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。色オイスターグレイ質量(g)500定格【連動停止灯定格】DC24V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×120×51.8使用周囲温度(℃)0~+40
火災通報装置連動停止スイッチ箱DC12V
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。色オイスターグレイ質量(g)500定格【連動停止灯定格】DC12V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×120×51.8使用周囲温度(℃)0~+40
専用電話機増設装置(8台対応)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。質量(kg)1.6電源予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)適合規格(電磁放射)VCCⅠクラスA電源電圧(V)AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-5~+40消費電力(VA)警報時最大:15
ワイヤレス連動停止スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375
シンプルP-2受信機露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷色オイスターグレー種類埋込ボックス1J型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
P型2級用副受信機5回線内器
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷仕様壁掛型,内器のみ、5回線色オイスターグレー種類P型2級用副受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54.7
シンプルP-1複合受信機露出型
Panasonic(パナソニック)¥369,800~税込¥406,780~1個5日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
シンプルP-1複合受信機 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥349,800~税込¥384,780~1個33日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号
シンプルP-2受信機内器複合ビル向
Panasonic(パナソニック)¥92,980~税込¥102,278~1個5日以内出荷色オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8国家検定合格番号受第24~6号
シンプルP-2受信機内器
Panasonic(パナソニック)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷色オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8国家検定合格番号受第24~6号
シンプルP-1受信機露出型
Panasonic(パナソニック)¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
シンプルP-1受信機 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥239,800~税込¥263,780~1個33日以内出荷色オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号
差動スポット型2種防水(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷仕様防水型,自動試験機能対応種別熱感知器,差動式スポット型色グレー種類2種国家検定合格番号感第27~28号
定温スポット型1種70℃防水(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷仕様防水型,自動試験機能対応種別熱感知器,定温式スポット型色グレー種類1種70℃国家検定合格番号感第27~27号
定温スポット型特種60℃防水(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷仕様防水型,自動試験機能対応種別熱感知器,定温式スポット型色グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~26号
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用