3ページ目: 防災システム用

372件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感知方式から絞り込む
  • 光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
    適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
    適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • 表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(室外表示灯)

    ニッタン(NITTAN)
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    P型受信機用
    その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き光源【表示灯】LED球使用環境温度(℃)-10~+50主材質難燃性樹脂電圧×電流(VA)DC24V 5mA
  • 表示灯用防水パッキン ニッタン(NITTAN)

    表示灯用防水パッキン

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
  • 光電式スモークスイッチ 3種 ニッタン(NITTAN)

    光電式スモークスイッチ 3種

    ニッタン(NITTAN)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
    仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
  • 放火監視センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    放火監視センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。 5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。 火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」 禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」 警報音 「ピピピピ・・・」 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 音声出力は70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
    付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・300mA)ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×45配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)設置場所屋内(天井面、壁面)動作炎検知時に音声報知鑑定型式番号鑑放第20~4号警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)接点定格DC30V・50mA
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
    材質樹脂質量(g)約550検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
  • 天井・壁付用アタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    天井・壁付用アタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    用途炎センサー用オプション適合機種PA-6614(BL)、PA-6800(BL)シリーズ、TX-103(BL)、TXF-105TWL(BL)、TXF-105※L(BL)シリーズ、MS-60(BL)、MS-100(BL)
  • 火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)

    火災検知システム 専用受信装置

    ニッタン(NITTAN)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
    定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常警報設備 一体型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型内器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    種類露出型型式検定番号認評非第2019~4号
  • FR速結式感知器ベースコネクタなし Panasonic(パナソニック)

    FR速結式感知器ベースコネクタなし

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様露出型、コネクタなしグレー
  • FR熱アナログ式スポット型感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR熱アナログ式スポット型感知器ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    47日以内出荷
  • FR定温式スポット型1種70℃防水型 Panasonic(パナソニック)

    FR定温式スポット型1種70℃防水型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    47日以内出荷
  • 消火栓始動押ボタン(埋込型) ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動押ボタン(埋込型)

    ニッタン(NITTAN)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
  • 消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動装置

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    1次側AC200V
    外径(Φmm)200×300
  • 感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)

    感知器着脱器

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    補助棒別途着脱器のみ
  • 表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(室外表示灯)

    ニッタン(NITTAN)
    1,790税込1,969
    1台
    3日以内出荷
    外径(Φmm)70×120定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
  • 表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(フラット表示灯)

    ニッタン(NITTAN)
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
  • ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(P型用)

    ニッタン(NITTAN)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)

    フラット発信機(P型1級・P型2級)

    ニッタン(NITTAN)
    5,098税込5,608
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用のフラット発信機
    外径(Φmm)140使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
  • 露出配線用感知器取付台座 ニッタン(NITTAN)

    露出配線用感知器取付台座

    ニッタン(NITTAN)
    479税込527
    1台
    3日以内出荷
    共通ベース対応
    外径(Φmm)113主要材質難燃性樹脂
  • 炎感知器用角度調整器 ニッタン(NITTAN)

    炎感知器用角度調整器

    ニッタン(NITTAN)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ネジベース(B3-A)付
    カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー外径(Φmm)104主要材質SPCC適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 差動式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器(防水型)

    ニッタン(NITTAN)
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
    仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
  • 差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)

    差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    33日以内出荷
    種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)85種類差動式、露出型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
  • 定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験 Panasonic(パナソニック)

    定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    33日以内出荷
    種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)50種類定温式防水型、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~2号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り1個消費電流150μA
  • 差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)

    差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)35種類差動式、小型埋没型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~7号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
  • 差動スポット型2種ヘッド(自動試験) Panasonic(パナソニック)

    差動スポット型2種ヘッド(自動試験)

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    種別熱感知器,差動式スポット型仕様自動試験機能対応グレー種類2種ヘッド国家検定合格番号感第27~25号
  • 火災表示灯 Panasonic(パナソニック)

    火災表示灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • 音響装置住戸内音響装置角型 Panasonic(パナソニック)

    音響装置住戸内音響装置角型

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    型式MK-202使用場所屋内認定番号KF6002
  • 露出ボックス防雨T2型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックス防雨T2型

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 感度試験用フィルター(光電分離型用) Panasonic(パナソニック)

    感度試験用フィルター(光電分離型用)

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    セット内容フィルター8枚、取付用金具1本材質鋼板、発泡塩ビレザー
  • 感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ Panasonic(パナソニック)

    感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付材質天然ゴム、ステンレス質量(g)380使用温度範囲(℃)‐10~50
  • FR埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    FR埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    グレー
  • FR小型光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型光電アナログ式スポット型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
    種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~7号
  • 速結式ベース(3線式・コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース(3線式・コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
  • 空気管(メッセンジャワイヤ付)100m巻 Panasonic(パナソニック)

    空気管(メッセンジャワイヤ付)100m巻

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    仕様メッセンジャーワイヤー付材質銅管質量(kg)1.3長さ(m)100
  • 光電式分離型感知器 Panasonic(パナソニック)

    光電式分離型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • 予備電源(12V 800mAh) Panasonic(パナソニック)

    予備電源(12V 800mAh)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用