絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「感知方式」から絞り込む

定温スポット型特種60℃防水(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷仕様防水型,自動試験機能対応種別熱感知器,定温式スポット型色グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~26号
定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷仕様自動試験機能対応種別熱感知器,定温式スポット型色グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~24号
非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様防雨型型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)色赤接続方式端子式(M4)使用場所屋外
防排煙連動制御器1回線露出型
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4色オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78
煙感知器感度試験器(アナログ・一般型)
Panasonic(パナソニック)¥729,800税込¥802,7801式33日以内出荷適合(パナソニック製光電式煙感知器)1種、2種、3種、2信号、3信号材質アルミ、鋼板質量(kg)約12定格AC100V・15W番号(性能評定番号)評14-122号
FR小型光電アナログ感知器(熱検知)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー色グレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~24号
FR小型光電式感知器2種
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー色グレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~6号
小型埋込速結感知器ベース3線式コネクタ有
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個33日以内出荷仕様3線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式適合(感知)BVC45428、BVC45528色グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式色グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式色グレー質量(g)70定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
AP小型光電式感知器ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から33日以内出荷仕様ベース別売り適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー質量(g)35使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・50mA機能自動試験
天井取付用金具(光電式分離型感知器用)
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷材質(ボックス)鋼板、(パイプ)16厚鋼電線管、(フランジ)アルミダイカスト色ミルキーホワイト質量(g)900
煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷仕様扉開閉検出用スイッチ台座付質量(kg)1.8色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×220×150
煙感知器点検ボックス壁型用内器
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本材質鋼板、亜鉛鉄板質量(kg)0.9色オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10適合品番埋込ボックス(BV95351)取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
煙感知器点検ボックス床型
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷仕様床型材質鋼板質量(kg)2.8色(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅色グレー質量(g)70適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様ベース別売り適合(ベース)BVK4010など種別炎感知器,紫外線式スポット型材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板色グレー質量(g)90種類屋内型使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第4~30号使用電圧範囲(V)DC15~30
定温スポット1種70℃確付防水型3線式
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個33日以内出荷仕様3線式、防水型、確認灯付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)80種類1種70℃使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第1~54号作動方式常時開路結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード作動温度(℃)70(公称)
ニッケル・カドミウム蓄電池 受信機用・連動操作盤用
ニッタン(NITTAN)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷用途NSS-90-20L用質量(kg)1.58番号型式:品評予第12~8号蓄電池容量(Ah)24V 2
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用