絞り込み
外径(Φmm)
- 190
- 100~125(1)
- 125(6)
- 147(4)
- 165(8)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
電流(A)
- 12(1)
12
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100~125(1)
125(6)
147(4)
165(8)
190

電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです。回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます。直角度・平行度・微調整機構付です。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています。LEDライト付きです。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000