絞り込み
外径(Φmm)
- 100~125(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 42
- 39(2)
- 39.5(1)
- 46(1)
- 47(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 57(3)
- 59(1)
- 65(1)
- 66(5)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 27(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8700(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
電流(A)
- 10.5(1)
10.5
コード長さ(m)
- 0.5(1)
0.5
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100~125(1)
125(1)

電子集じん丸ノコ ANW422EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36