絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 46
- 39(2)
- 39.5(1)
- 42(1)
- 47(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 57(3)
- 59(1)
- 65(1)
- 66(5)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
500~600未満
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
電流(A)
- 5.7(1)
5.7
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)

丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1